Dieses Kabel dient zur Verlängerung einer USB 3.0 Verbindung und kann zum Anschluss diverser Geräte verwendet werden. Die Buchse lässt sich mit zwei Schrauben befestigen, z. B. an einem Slotblech, ...
Dieses USB Daten- und Ladekabel von Delock dient dem Anschluss von einem iPhone™, iPad™ oder iPod™ an einen Computer oder ein Notebook mit USB Type-C™ oder Thunderbolt™ 3 Buchse, z. B. an ein MacBo...
Das magnetische USB-Kabel Akyga® AK-USB-42 ist ein sehr praktisches und nützliches Gadget. Es erleichtert den Anschluss von Smartphones oder anderen mobilen Geräten mit einem USB-Anschluss zum Aufl...
Das Akyga AK-USB-36 Kabel ist ein USB-C Kabel, das für das schnelle Aufladen von Geräten entwickelt wurde. Die hochwertigen Materialien, aus denen es hergestellt ist, ermöglichen es, mit 100 Watt L...
Das Akyga AK-USB-37 USB-Kabel wurde für das schnelle Aufladen von Geräten mit einer maximalen Leistung von 100 Watt entwickelt. Es ist auf beiden Seiten mit USB-Typ-C-Steckern ausgestattet. Dadurch...
Home Cinema USB 2.0 Anschlusskabel, USB-A Stecker auf USB-C Stecker, 0,5m · Anschlüsse: USB-A Stecker auf USB-C Stecker · Bandbreite bis zu: 480 Mbit/s · USB Version: USB 2.0 (Hi-Speed USB) · Kompa...
Home Cinema USB 2.0 Anschlusskabel, USB-A Stecker auf USB-C Stecker, 3,0m · Anschlüsse: USB-A Stecker auf USB-C Stecker · Bandbreite bis zu: 480 Mbit/s · USB Version: USB 2.0 (Hi-Speed USB) · Kompa...
Home Cinema USB 2.0 Anschlusskabel, USB-C Stecker auf USB-C Stecker, 3,0m · Anschlüsse: USB-C Stecker auf USB-C Stecker · Bandbreite bis zu: 480 Mbit/s · USB Version: USB 2.0 (Hi-Speed USB) · Kompa...
Home Cinema USB 3.0 Anschlusskabel, USB-A Stecker auf USB-C Stecker, 1,5m · Anschlüsse: USB-A Stecker auf USB-C Stecker · Bandbreite bis zu: 5 Gbit/s · USB Version: USB 3.0 (SuperSpeed USB) · Kompa...
Dieses USB Kabel entspricht dem neuen USB 3.0 Standard und überzeugt mit seiner deutlich schnelleren Datentransferrate von bis zu 5Gbps (Super Speed). Es dient zum Anschluss neuer USB3.0 Geräte wie...
Dieses USB Kabel entspricht dem neuen USB 3.0 Standard und überzeugt mit seiner deutlich schnelleren Datentransferrate von bis zu 5Gbps (Super Speed). Der USB-A Stecker ist zudem kompatibel zu sein...
Kabellänge - Imperial: 3.28 ft Kabellänge - Metrisch: 1 m USB-Version: USB 2.0 Produktpalette: - Mantelfarbe: Blau Steckverbinder auf Steckverbinder: Typ-A-Stecker auf Micro-B-Stecker Elektronische...