Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akyga AK-USB-36 USB Kabel 0,5 m USB 2.0 USB C Blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Akyga AK-USB-36 USB Kabel 0,5 m USB 2.0 USB C Blau
Akyga AK-USB-36 USB Kabel 0,5 m USB 2.0 USB C Blau
Akyga AK-USB-36 USB Kabel 0,5 m USB 2.0 USB C Blau
Akyga AK-USB-36 USB Kabel 0,5 m USB 2.0 USB C Blau
Artikel-Nr.:
     CIDE0-101666973
Hersteller:
     akyga
Herst.-Nr.:
     AK-USB-36
EAN/GTIN:
     5901720137500
Suchbegriffe:
USB Anschlusskabel
USB Kabel
USB-C Stecker auf USB-C Stecker
usb anschlusskabel
Das Akyga AK-USB-36 Kabel ist ein USB-C Kabel, das für das schnelle Aufladen von Geräten entwickelt wurde. Die hochwertigen Materialien, aus denen es hergestellt ist, ermöglichen es, mit 100 Watt Leistung zu laden. Dadurch wird sichergestellt, dass der Akku Ihres Smartphones oder Laptops mit der maximalen Leistung geladen wird, die die meisten PD-Ladegeräte bieten. Daher ist es eine ausgezeichnete Wahl, wenn Sie Ihre Geräte schnell und effizient aufladen wollen. Darüber hinaus bedeutet die verwendete E-Mark-Technologie, dass auch große Energiemengen sicher und kontrolliert übertragen werden. So können Sie fast jedes mobile Gerät mit USB-Typ-C-Anschluss problemlos mit nur einem Kabel aufladen. Ein weiterer Vorteil des AK-USB-36 USB-C-Kabels ist seine kurze Länge von nur 0,5 m. In Kombination mit dem robusten Nylongeflecht ist es ideal für das Aufladen von Geräten unterwegs. Das kurze, flexible Kabel erleichtert die Nutzung der tragbaren Powerbank, während das starke Geflecht Abrieb verhindert und so die Lebensdauer des Kabels erhöht. Das Kabel ist kompatibel mit Power Delivery (PD), Quick Charge (QC), Samsung (AFC), Huawei (FCP/SCP) und Apple (2,4 A) Ladegeräten.
Weitere Informationen:
Merkmale
Kabellänge
0.5 m
USB-Version
USB 2.0
Anschluss 1
USB C
Anschluss 2
USB C
Produktfarbe
Blau
Beschichtung Steckerkontakte
Nickel
Schnellladung
Ja
USB Power Delivery
Ja
USB-Stromversorgung bis zu
100 W
Kabeltyp
Rundkabel
Verstärktes Ladekabel
Ja
Energie
Eingangsspannung
20 V
Eingangsstrom (max.)
5 A
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
20 g
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
150 mm
Verpackungstiefe
105 mm
Verpackungshöhe
6 mm
Paketgewicht
23 g
Weitere Suchbegriffe: USB-Ladekabel, USB-Verbindungskabel, USB-Datenkabel, typ-c-kabel, USB-C-Stecker, USB-C-Verbindung, USB-C-Datenleitung, USB-C-Ladekabel, USB-C-Adapterkabel
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 7,74*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,74*
€ 9,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,65*
€ 9,10
pro Stück
ab 3 Stück
€ 7,58*
€ 9,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,41*
€ 7,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,56*
€ 6,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,74*
€ 5,64
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 3,78*
€ 4,50
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
akyga
AK-USB-37
€ 8,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.