Das USB 2.0 Anschlusskabel von Good Connections® bietet eine gleichbleibend hohe Datenübertragungsrate von bis zu 480Mbit/s dank der Kombination aus einem hochwertigen Kabelaufbau und Steckern mit ...
passend für viele Peripheriegeräte wie Drucker oder Scanner - SuperSpeed Datenübertragungen bis 5 Gbit/s – 10-mal schneller als USB 2.0 - ungestörter Signalfluss durch reine Kupferleiter und 2-fach...
Dieses USB Kabel von Delock ermöglicht die Verbindung zwischen Geräten mit einem USB Typ-B Anschluss und einem PC oder einem Notebook mit freiem USB Port.
Dieses Kabel von Delock, mit EASY-USB Stecker, kann in beide Richtungen in die USB-A Buchse gesteckt werden. Somit kann der Stecker beidseitig verwendet werden und erleichtert das Einstecken.
3er Pack EFB USB2.0 Anschlusskabel Typ A Stecker auf Typ B Stecker Classic Schwarz 5m EFB-Elektronik - USB-Kabel - USB (M) bis USB Typ B (M) - USB 2.0 - 5 m - Schwarz
Kabel, Typ=RND 765-00068, Geschwindigkeit max. (Daten)=-999, Länge=1.8 m, Querschnitt AWG=28 AWG, Aussenmaterial=PVC, Farbe Ummantelung=Schwarz, Funktion=Verbindet ein USB-Gerät mit einem Computer,...
Dieses USB Kabel von Delock ermöglicht die Verbindung zwischen Geräten mit einem USB Typ-B Anschluss und einem PC oder einem Notebook mit freiem USB Port.