USB 2.0 Highspeed-Kabel in hochwertiger Qualität mit verbesserter Schirmung. Vergoldete Kontakte für Kontaktsicherheit auch bei hohen Steckzyklen. Geeignet für Datentransferraten von bis zu 480Mbit...
Das aktive Hochgeschwindigkeits-USB 2.0-A-B-Kabel überwindet die 5-Meter-USB-Entfernungsbeschränkung mit einem aktiven Repeater in der Mitte des Kabels. Jetzt können USB-Drucker und andere Geräte i...
Das Belkin USB 2.0-Premium-Druckerkabel dient zum Anschluss Ihres Druckers an Ihren Computer und erreicht Geschwindigkeiten von bis zu 480 Mbit/s. Dank der maximalen Leitfähigkeit wird eine fehlerl...
USB 4.0 Typ-C Anschlusskabel Unterstützt folgende Übertragungsarten Audio/Video/Datenübertragung/Ladefunktion Produktvorteile: Unterstützt Datenübertragungsraten bis zu 40 Gbit/s Unterstützt USB Po...
USB High Speed 2.0 Kabel mit Ferrit, A/B Stecker, vergoldete Kontakte, USB 2.0, weiß, 1,8m Mit diesem Standard USB-Kabel verbinden Sie zum Beispiel eine externe Festplatte mit Ihrem PC, MAC oder Ul...
Mehrfarbige USB-Signalsäulen. Zubehör Vorkonfektionierte Signalsäulen 5 V, DM 60 mm. PC oder Terminal-USBAnschlusskabel (USBTyp A / Mini-B) Kabel zur Datenübertragung vom PC (USB Typ A) zum HMI (US...
Nutzen Sie was Sie schon haben Neuere PCs und Notebooks nutzen den USB Type-C™-Anschluss zur Übertragung von Daten. Mit diesem Adapter können Sie weiterhin Ihre Peripherie-Geräte wie USB-Hubs, Fest...
Renkforce
RF-4888284
0,2 m 8 m
ab € 8,62* pro Stück
Weitere Informationen zum Thema USB Kabel A Stecker auf B Stecker