Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Renkforce RF-4888284 USB Kabel 0,15 m USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) USB C USB A Schwarz, Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Renkforce RF-4888284 USB Kabel 0,15 m USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) USB C USB A Schwarz, Silber
Renkforce RF-4888284 USB Kabel 0,15 m USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) USB C USB A Schwarz, Silber
Renkforce RF-4888284 USB Kabel 0,15 m USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) USB C USB A Schwarz, Silber
Renkforce RF-4888284 USB Kabel 0,15 m USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) USB C USB A Schwarz, Silber
Renkforce RF-4888284 USB Kabel 0,15 m USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) USB C USB A Schwarz, Silber
Artikel-Nr.:
     CIDE0-77774817
Hersteller:
     Renkforce
Herst.-Nr.:
     RF-4888284
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
USB Anschlusskabel
USB Kabel
USB Druckerkabel
USB Kabel A Stecker auf B Stecker
Nutzen Sie was Sie schon haben Neuere PCs und Notebooks nutzen den USB Type-C™-Anschluss zur Übertragung von Daten. Mit diesem Adapter können Sie weiterhin Ihre Peripherie-Geräte wie USB-Hubs, Festplatten-Dockingstations oder auch Smartphones und USB-Sticks mit USB-A-Stecker anzuschließen. Somit haben Sie Ihre Geräte im Handumdrehen für die Zukunft gerüstet. Das schont Umwelt und den Geldbeutel. Direkter Anschluss von externen USB-Geräten an Smartphones/Tablets Um immer und überall alle Bilder, Musik, Videos und Dokumente bei sich zu haben, wird viel Speicherplatz benötigt. Dieser reicht meist auf mobilen Endgeräten wie Tablets und Smartphones nicht aus. Mit diesem USB Type-C™-OTG-Adapter, können Sie Ihre Festplatten oder USB-Sticks einfach über den USB Type-C™-Ladeport an Ihr Smartphone oder Tablet anschließen. Dies erlaubt z.B. den Anschluss eines USB-Sticks an Ihre Videokamera oder Tablet. OTG macht es möglich Alle Smartphones und Tablets ab Android 4.0 oder Windows®-OS verfügen über den sogenannten OTG (On the Go) Standard. Dieser ermöglicht den direkten Anschluss und Datenaustausch von USB-Geräten mit den mobilen Endgeräten. Auch für UMTS-Sticks geeignet Nutzen Sie den USB-OTG-Adapter einfach für den Anschluss eines kompatiblen UMTS-Sticks ein ein Tablet. Schon können Sie immer und überall alle Vorzüge eines teureren UMTS-Tablets genießen. Robuster Aluminiumstecker Der elegante Aluminiumstecker sorgt für beste Schirmungseigenschaften und garantiert eine zuverlässige Signalübertragung. Stoffummantelung Die wertige Ummantelung aus Stoff schützt wirksam gegen Staub-, Stoß- und andere mechanische Störeinflüsse. Beidseitig verwendbarer USB-C™-Stecker Wer kennt das nicht? Grundsätzlich hält man den Stecker verkehrt herum, sodass er nicht in die Buchse passt. Der USB-C™-Stecker ist beidseitg verwendbar, somit kann das Kabel nicht falsch herum eingesteckt werden. SuperSpeed USB 3.1 (Gen 1) Machen Sie Ihren Daten jetzt so richtig Tempo und verbinden Sie Smartphones und Tabelts via USB 3.1 mit Ihrem Computer. Große Datenmengen wie HD-Filme und Fotos übertragen Sie innerhalb weniger Sekunden mit Geschwindigkeiten von bis zu 5 GB/s. Im Vergleich zu USB 2.0 bietet dies die zehnfache Datenübertragungsrate. Kupfer „inside“ Die wichtigste Komponente eines Kabels ist die Wahl des Innenleitermaterials. Das hier verwendete Kupfer bietet die besten Übertragungseigenschaften. Neben der geringen Impedanz bei hohen Frequenzen besticht Kupfer durch eine hohe mechanische Beanspruchbarkeit, Flexibilität und Langlebigkeit. Zudem ist der Leitungswiderstand im Vergleich zu billigen Stahl (CCS) oder Aluminium (CCA) deutlich geringer. Das sorgt für eine exzellente und sichere Übertragungsqualität Ihrer Daten. ROHS und REACH konform Alle Renkforce-Kabel & Adapter entsprechen sowohl der ROHS und REACH-Richtlinien der EU. Diese Umweltschutz-Bestimmungen beschränken und lizenzieren Inhaltsstoffe für elektronische Produkte.
Weitere Informationen:
Merkmale
Kabellänge
0.15 m
USB-Version
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
Anschluss 1
USB C
Anschluss 2
USB A
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Weiblich
Produktfarbe
Schwarz, Silber
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
AWG Kabelgröße
32
Plug
Ja
Energie
Eingangsspannung
5 V
Eingangsstrom (max.)
0.9 A
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,61*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,74*
€ 15,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,53*
€ 14,91
pro Stück
ab 3 Stück
€ 12,40*
€ 14,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,66*
€ 13,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,13*
€ 13,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,75*
€ 12,79
pro Stück
ab 50 Stück
€ 10,68*
€ 12,71
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,61*
€ 10,25
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.