Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lindy 36762 USB Kabel 2 m USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) USB A Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lindy 36762 USB Kabel 2 m USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) USB A Schwarz
Lindy 36762 USB Kabel 2 m USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) USB A Schwarz
Lindy 36762 USB Kabel 2 m USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) USB A Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-59339757
Hersteller:
     Lindy
Herst.-Nr.:
     36762
EAN/GTIN:
     4002888367622
Suchbegriffe:
Patchkabel Verlängerung
USB 3.0 Kabel A Stecker auf B Steck...
USB Anschlusskabel
USB Kabel
Die USB 3.2 Kabel der Anthra Line aus dem Lindy Cable Lines Konzept sind die professionelle Wahl für Hochleistungsverbindungen in professionellen AV- und IT-Installationen.
 
Anthra Line USB 3.2-Kabel sind hochoptimierte Premium-Verbindungen, die durch einen dreifach geschirmten Kabelaufbau mit verzinnten Kupferleitern höchste Performance und Korrosionsbeständigkeit bieten. Hochwertige vergoldete Kontakte und Stecker sorgen für optimale Signalintegrität und maximale Zuverlässigkeit in den Steckverbindungen.
 
Für die schnelle Übertragung großer Datenmengen werden USB-Bandbreiten von bis zu 5GBit/s unterstützt.
 
Die Anthra Line USB 3.2 Typ A auf A Verlängerungskabel sind verfügbar in den Längen: 0.5m, 1m, 2m, und 3m.
 
Wir haben die Bezeichnung unserer USB-3-Kabel an die aktualisierte USB-Spezifikation angepasst.
USB 3.0 alias USB 3.1 Gen 1 mit Unterstützung für Datenraten bis 5GBit/s heißt nun USB 3.2 Gen 1.
USB 3.1 bzw. USB 3.1 Gen 2 mit Unterstützung für Datenraten bis 10GBit/s heißt nun USB 3.2 Gen 2.
Der neueste USB-3.2-Standard mit Unterstützung für Datenraten bis 20GBit/s heißt USB 3.2 Gen 2x2.
 
PCs, Kabel und Peripheriegeräte für USB 3.0, USB 3.1 und  3.2 sind alle zueinander kompatibel in Verbindung entweder mit einem USB-Host vom Typ A oder C.
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733080
Merkmale
Kabellänge
2 m
USB-Version
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
Anschluss 1
USB A
Anschluss 2
USB A
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Weiblich
Produktfarbe
Schwarz
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
AWG Kabelgröße
24/28/30
Beschichtung Steckerkontakte
Gold
Kabelmantelmaterial
Polyvinylchlorid (PVC)
Leitermaterial
Kupfer
Maximale Datenübertragungsrate
5000 Mbit/s
Zertifizierung
RoHS, REACH, UL
Gewicht und Abmessungen
Kabeldurchmesser
5.5 mm
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,78*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,38*
€ 6,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,22*
€ 6,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,02*
€ 5,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,78*
€ 5,69
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,44*
€ 5,28
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,78*
€ 4,50
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.