Dieses SCHWAIGER® Sync & Ladekabel ist für die Verwendung mit einem iPhone, iPad oder iPod konzipiert. Es kann zum Synchronisieren oder zum Laden des Apple® Gerätes verwendet werden. Hierzu kann en...
Dieses SCHWAIGER® Sync & Ladekabel ist für die Verwendung mit einem Smartphone, Tablet, MP3 Player oder einer Kamera konzipiert. Es kann zum Synchronisieren oder zum Laden des Gerätes verwendet wer...
Bietet die vierfache Datenübertragungsgeschwindigkeit im Vergleich zu jedem anderen Kabeltyp, ermöglicht Dual 4K 60Hz Video und versorgt Ihre Geräte mit einem einzigen KabelMit diesem Thunderbolt 3...
Das CAC-1571 Kabel (NEUE Generation der USB4™ Technologie) von Club 3D, liefert schnellere Datenleistung, eine bessere Ladeerfahrung, die Annehmlichkeit der Kompatibilität und zertifizierte Zuverlä...
Das RealPower floating cable 2in1 punktet mit einem außergewöhnlichen Look und Flexibilität.Das Kabel verfügt über integrierte LEDs, die durch die Geschwindigkeit ihrer LeuchtwellenAufschluss über ...
Das RealPower micro USB LED floating cable sieht, dank der ins Kabel integrierten LEDs, nicht nur cool aus, es gibt durch die Geschwindigkeit der Leuchtwellen auch Aufschluss über den aktuellen Lad...
- High-Speed-Datenubertragung von bis zu 480 Mbit/s - zusatzliche Abschirmung fur eine gute Reduzierung von elektromagnetischen Storeinflussen - optimierter Knickschutz durch flexible Materialien v...
Notebook und iPhone gehen mit diesem Lightning-Kabel eine High-Speed-Verbindung ein. Besonders mobile und flache Geräte profitieren von den schlanken Steckern, Sie profitieren von der schnellen Übe...