Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schwaiger 0.8m USB 2.0 A - Micro-B USB Kabel 0,8 m USB A Micro-USB B Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schwaiger 0.8m USB 2.0 A - Micro-B USB Kabel 0,8 m USB A Micro-USB B Weiß
Schwaiger 0.8m USB 2.0 A - Micro-B USB Kabel 0,8 m USB A Micro-USB B Weiß
Schwaiger 0.8m USB 2.0 A - Micro-B USB Kabel 0,8 m USB A Micro-USB B Weiß
Schwaiger 0.8m USB 2.0 A - Micro-B USB Kabel 0,8 m USB A Micro-USB B Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE0-27311808
Hersteller:
     Schwaiger
Herst.-Nr.:
     LKL100M532
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
USB Anschlusskabel
USB Kabel
USB Kabel A Stecker auf Micro-B Ste...
usb anschlusskabel typ a
Dieses SCHWAIGER® Sync & Ladekabel ist für die Verwendung mit einem Smartphone, Tablet, MP3 Player oder einer Kamera konzipiert. Es kann zum Synchronisieren oder zum Laden des Gerätes verwendet werden. Hierzu kann entweder das original USB Netzteil oder ein universal Ladeadapter genutzt werden. Die Besonderheit an diesem Kabel ist die Leuchtfunktion, die den Ladevorgang durch ein Lauflicht (Impuls) anzeigt.
Weitere Informationen:
Merkmale
Kabellänge
0.8 m
USB-Version
USB 2.0
Anschluss 1
USB A
Anschluss 2
Micro-USB B
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Produktfarbe
Weiß
Steckerverbindergeschlecht
Männlich/Männlich
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
Weitere Suchbegriffe: usb anschlusskabel, usb kabel 0,8m
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,90*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,24*
€ 16,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,07*
€ 16,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,52*
€ 16,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,85*
€ 15,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,37*
€ 14,72
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,90*
€ 11,78
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.