| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-1828855 Herst.-Nr.: 1828855 EAN/GTIN: 5059045103783 |
| |
|
| | |
| Länge = 800mm Steckverbinder 1 = USBA Steckverbinder 2 = USBA USB-Kabeltyp = USB-Kabel USB Version = USB 2.0 Gender Steckverbinder 1 = Stecker Gender Steckverbinder 2 = Stecker Mantelfarbe = Weiß
RS Pro 80 cm USB 2.0 A Stecker auf USB 2.0 A Stecker - Weiß Dieses hochwertige USB-Kabel von RS Pro verfügt über einen USB-2.0-A-Stecker an beiden Enden des Kabels und bietet außergewöhnliche Qualität und Zuverlässigkeit, die für eine Vielzahl von Anwendungen geeignet ist. Mit dem Zusatz von USB 2.0 kann das Kabel Geschwindigkeiten von bis zu 480 Mbit/s erreichen. Die Kabelbiegung verfügt über Kupferleiter und Ableitungsdraht mit einem Aluminiumgeflecht zur Abschirmung, um ein leistungsstarkes USB-Kabel zu gewährleisten. Die internen Drähte sind in einer weißen PVC-Ummantelung eingeschlossen, die eine ausgezeichnete Haltbarkeit und Korrosionsbeständigkeit bietet und gleichzeitig flexibel genug ist, um Kabelmanagementlösungen aufzunehmen. Beide Steckverbinder sind aus Nickel gefertigt und verfügen über eine Zugentlastung, um ein Absplittern des Kabels zu verhindern, während sie gleichzeitig optimale Leistung und Schutz bieten. Dieses leistungsstarke USB-Kabel ist ideal für den Anschluss verschiedener Geräte, die geladen, mit Strom versorgt oder Daten übertragen werden müssen. Eigenschaften und Vorteile • USB 2.0 bietet Geschwindigkeiten von bis zu 480 Mbit/s. • Weiße PVC-Ummantelung für ausgezeichnete Haltbarkeit und Schutz • geschirmt, geflochten und ablass • Goldkontakte • Nickel-Steckverbinder mit Zugentlastung für eine zuverlässige Verbindung Für eine Reihe von Anwendungen geeignet Anwendung USB-A-Stecker-auf-A-Stecker Kabel sind in einer Vielzahl von Längen und Farben erhältlich und können zum Laden, Bereitstellen von Strom und Übertragen von Daten zwischen einer Vielzahl von Geräten verwendet werden. USB-A-Stecker-auf-A-Stecker können Steckverbinder und Schutzmäntel oder Ummantelung aus einer Vielzahl von Materialien wie Nickel, Gold, PVC und mehr umfassen. USB-Kabel werden häufig verwendet, um Geräte an einen Computer oder andere USB-Peripheriegeräte anzuschließen, z. B.: • Drucker • Scanner • Externe Festplatten Modems • Router Konsolen • Audio- und Visual Devices Häufig gestellte Fragen Was ist USB Version 2.0? USB steht für Universal Serial Bus. Die USB-Version bezieht sich auf die Technologie, mit der die Datenübertragung von einem Gerät zum anderen durch ein Kabel ermöglicht wird. USB 2.0 ermöglicht eine Übertragungsgeschwindigkeit von 480 Mbit/s. Die meisten Geräte auf dem Markt sind kompatibel mit diesem Standard. Wie hoch ist die maximale USB-Geschwindigkeit, die dies ermöglicht? Dieses USB-Kabel kann Geschwindigkeiten von bis zu 480 Mbit/s erreichen. Mit welchem Steckverbinder ist dieser kompatibel? Beide Steckverbinder dieses Kabels sind mit A-Buchsen und Adaptern kompatibel. Weitere Informationen: | | Länge: | 800mm | Steckverbinder 1: | USBA | Steckverbinder 2: | USBA | USB-Kabeltyp: | USB-Kabel | USB Version: | USB 2.0 | Gender Steckverbinder 1: | Stecker | Gender Steckverbinder 2: | Stecker | Mantelfarbe: | Weiß |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: usb anschlusskabel typ a, 1828855, Kabel und Drähte, Computerkabel, RS PRO, 99CDL2012080WT, Cables & Wires, Computer Cables, USB Cables |
| | |
| |