Das USB 3.0 Anschlusskabel bietet eine gleichbleibend hohe Datenübertragungsrate von bis zu 5Gbit/s dank der Kombination aus einem hochwertigen Kabelaufbau und Steckern mit Kupferkontakten. Mit die...
USB-A auf USB-B Kabel, 1,5m, Typ=IS.ACAMUSBB-1.5M, Betriebstemperatur, max.=-999, Betriebstemperatur, min.=-999, Höhe=-999, Länge=1.5 m, Anschlussart=USB, Art der Kommunikationsschnittstelle=USB 2....
Daten- und Stromversorgungskabel für USB-Peripheriegeräte. Dieses Kabel ermöglicht die Versorgung eines bus-powered USB-Peripheriegerätes (z.B. Festplattengehäuse oder USB 2.0 Hubs). K5304.1 USB2.0...
Das USB 3.0 Anschlusskabel bietet eine gleichbleibend hohe Datenübertragungsrate von bis zu 5Gbit/s dank der Kombination aus einem hochwertigen Kabelaufbau und Steckern mit Kupferkontakten. Mit die...
Einzelteile. USB PC- oder Anschluss-klemmenkabel, als Programmierkabel, 4,5 m. Verwendung von USB-Port Mini B des Prozessormoduls Modicon M580 / zu USB-Port Typ A.
Anschlüsse: USB A Stecker - USB A Stecker. - USB Standard: USB 3.0, USB 1.2/2.0 kompatibel. - Übertragungsrate: 5000 Mbit/s. - Haube: vergossen. - Schirmung: Geflecht und Folie. - Aufbau: Power 7x0...