Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Samsung ECB-DU4EWE USB Kabel 1,5 m USB 2.0 USB A Micro-USB B Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Samsung ECB-DU4EWE USB Kabel 1,5 m USB 2.0 USB A Micro-USB B Weiß
Samsung ECB-DU4EWE USB Kabel 1,5 m USB 2.0 USB A Micro-USB B Weiß
Artikel-Nr.:
     C1134D-ECB-DU4EWE
Hersteller:
     Samsung
Herst.-Nr.:
     ECB-DU4EWE
EAN/GTIN:
     5900000003597
Suchbegriffe:
USB Anschlusskabel
USB Kabel
USB Kabel A Stecker auf Micro-B Ste...
samsung micro usb kabel weiß
Weitere Informationen:
Warentarifnummer (HS):
84733080
Kabellänge:
1.5 m
USB-Version:
USB 2.0
Anschluss 1:
USB A
Anschluss 2:
Micro-USB B
Steckverbinder 1 Geschlecht:
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht:
Männlich
Produktfarbe:
Weiß
Anschluss1 Formfaktor:
Gerade
Anschluss2 Formfaktor:
Gerade
Kompatible Produkte:
Samsung Galaxy Tab 3 7.0", Samsung Galaxy Tab 3 8.0", Samsung Galaxy S7 Edge
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,34*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,63*
€ 6,70
pro Stück
ab 3 Stück
€ 5,21*
€ 6,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,76*
€ 5,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,56*
€ 5,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,41*
€ 5,25
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,20*
€ 5,00
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,34*
€ 3,97
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.