Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BULGIN LIMITED PXP4040/B/3M00 USB-KABEL 2.0 MICRO B-STECKV./A-ST. 3M


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2522783
Hersteller:
     Bulgin
Herst.-Nr.:
     PXP4040/B/3M00
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Buccaneer-Rundsteckverbinder
Buccaneer-Steckverbinder
Rundsteckverbinder Buccaneer
Serie Buccaneer Steckverbinder
Kabellänge - Imperial: 9.8 ft
  • Kabellänge - Metrisch: 3 m
  • USB-Version: USB 2.0
  • Produktpalette: Buccaneer 4000
  • Mantelfarbe: Schwarz
  • Steckverbinder auf Steckverbinder: Typ-A-Stecker auf Micro-B-Stecker
  • Elektronische Kennzeichnung / Markierung: -
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • RoHS konform: Ja
  • Angebote (3)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 8,95*
    ab € 25,85*
    € 30,33*
    Lager 139
    18
    € 14,99*
    ab € 21,00*
    € 33,05*
    € 5,90*
    ab € 32,11*
    € 71,06*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 33,05*
    € 39,33
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 32,16*
    € 38,27
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 29,91*
    € 35,59
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 28,13*
    € 33,47
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 26,64*
    € 31,70
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 26,10*
    € 31,06
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 25,55*
    € 30,40
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 24,41*
    € 29,05
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 21,00*
    € 24,99
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Bulgin
    PXP4089/RD
    ab € 2,71*
    Zubehör
    Bulgin
    PXP4043/B
    ab € 11,80*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.