Passend für Ihren Rechner Der kleine Adapter hilft im Büro, zu Hause oder unterwegs, wenn zusätzliche USB-Anschlüsse benötigt wer- den oder Sie auf stabilen Internet-Zugang über LAN angewiesen sind...
Dieser InLine® USB 3.2 Gigabit Ethernet Adapter bietet eine schnelle und leistungsstarke Lösung für Laptop- oder PC-Anwender ohne Ethernet-Schnittstelle. Benutzer müssen den Treiber nur unter Windo...
Kensington Adapter UA3000E USB 3.0 Ethernet LAN + 3-Port Hub. Zusätzlicher Ethernet-Anschluss für kabelbasierte Internetverbindung. Drei zusätzliche USB 3.0-Anschlüsse für weitere Geräte. Unterstüt...
USB-C auf Netzwerk Adapter | 10/100/1000Mbit/s | Thunderbolt™ 3 Kompatibel | RJ45Mit diesem USB-C-Ethernet-Adapter können Sie über den USB-C™ oder Thunderbolt™-Anschluss Ihres Laptops oder Desktop-...
Der JCE133G von j5create ist ein einfacher, einteiliger externer Adapter, der an den USB-C-Anschluss™ Ihres Ultrabooks™ oder MacBook® angeschlossen werden kann. Der JCE133G ist die ultimative Lösun...
Dieser Manhattan Adapter ist ein USB 3.0 Hub mit 3 Ports und Gigabit-Netzwerkadapter in einem. Praktisch für alle modernen Notebooks mit USB 3.0-Ports und ohne RJ45-Netzwerkbuchse, z. B. aktuelle M...
Kurzbeschreibung Der Adapter von Delock erweitert ein Gerät mit USB-C™ oder Thunderbolt™ 3 Port um eine Netzwerkschnittstelle und eine SuperSpeed USB Typ-A Buchse. NBASE-T für höhere Geschwindigkei...
shiverpeaks®-BASIC-S--Ethernet Adapter, USB 3.1 C Stecker auf RJ45 Etherneth Buchse + 3x USB Buchse Durch die flache und lüfterlose Bauweise von Notebooks, Ultrabooks, Tablets oder Handheld Konsole...