Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DeLOCK USB Type-C™ Adapter zu 2,5 Gigabit LAN mit USB Typ-A Buchse


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DeLOCK USB Type-C™ Adapter zu 2,5 Gigabit LAN mit USB Typ-A Buchse
DeLOCK USB Type-C™ Adapter zu 2,5 Gigabit LAN mit USB Typ-A Buchse
DeLOCK USB Type-C™ Adapter zu 2,5 Gigabit LAN mit USB Typ-A Buchse
DeLOCK USB Type-C™ Adapter zu 2,5 Gigabit LAN mit USB Typ-A Buchse
Artikel-Nr.:
     CIDE6-93984490
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     63826
EAN/GTIN:
     4043619638260
Suchbegriffe:
Adapter RJ-45
Adapter RJ45
RJ-45 Adapter
RJ45 Adapter
Kurzbeschreibung Der Adapter von Delock erweitert ein Gerät mit USB-C™ oder Thunderbolt™ 3 Port um eine Netzwerkschnittstelle und eine SuperSpeed USB Typ-A Buchse. NBASE-T für höhere Geschwindigkeiten Moderne Dienste und neue Technologien erfordern höhere Bandbreiten. Die NBASE-T-Technologie ermöglicht Geschwindigkeiten von 1 Gbps und 2,5 Gbps mit herkömmlichen Netzwerkkabeln. Die bestmögliche Übertragungsrate wird automatisch eingestellt. Zusätzlicher USB Typ-A Anschluss Am USB Typ-A Port kann ein USB Speicher, Maus oder Tastatur angeschlossen werden.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
29 mm
Tiefe
82 mm
Netzwerk
Ethernet LAN Datentransferraten
10,100,1000 Mbit/s
Netzstandard
IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3az, IEEE 802.3bz, IEEE 802.3u
Jumbo Frames Unterstützung
Ja
Auto MDI/MDI-X
Ja
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84719000
Software
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Ja
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Ja
Unterstützte Linux-Betriebssysteme
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
Hostschnittstelle
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-C
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ C
1
Sonstige Funktionen
Kabellänge
0.15 m
Leistungen
Produktfarbe
Schwarz
Hub-Schnittstellen
RJ-45
LED-Anzeigen
Aktivität, Link
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 39,93*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 53,34*
€ 63,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 53,07*
€ 63,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 49,42*
€ 58,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 46,00*
€ 54,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 44,76*
€ 53,26
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 39,93*
€ 47,52
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.