Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Manhattan USB-A auf 3-Port Hub mit Gigabit-Ethernet-Netzwerkadapter, Drei USB 3.0 Hub-Ports mit 5 Gbit/s; ein 10/100/1000 Mbit/s Netzwerk-Port für UltraBooks™ und MacBooks


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Manhattan USB-A auf 3-Port Hub mit Gigabit-Ethernet-Netzwerkadapter, Drei USB 3.0 Hub-Ports mit 5 Gbit/s; ein 10/100/1000 Mbit/s Netzwerk-Port für UltraBooks™ und MacBooks
Manhattan USB-A auf 3-Port Hub mit Gigabit-Ethernet-Netzwerkadapter, Drei USB 3.0 Hub-Ports mit 5 Gbit/s; ein 10/100/1000 Mbit/s Netzwerk-Port für UltraBooks™ und MacBooks
Manhattan USB-A auf 3-Port Hub mit Gigabit-Ethernet-Netzwerkadapter, Drei USB 3.0 Hub-Ports mit 5 Gbit/s; ein 10/100/1000 Mbit/s Netzwerk-Port für UltraBooks™ und MacBooks
Manhattan USB-A auf 3-Port Hub mit Gigabit-Ethernet-Netzwerkadapter, Drei USB 3.0 Hub-Ports mit 5 Gbit/s; ein 10/100/1000 Mbit/s Netzwerk-Port für UltraBooks™ und MacBooks
Manhattan USB-A auf 3-Port Hub mit Gigabit-Ethernet-Netzwerkadapter, Drei USB 3.0 Hub-Ports mit 5 Gbit/s; ein 10/100/1000 Mbit/s Netzwerk-Port für UltraBooks™ und MacBooks
Manhattan USB-A auf 3-Port Hub mit Gigabit-Ethernet-Netzwerkadapter, Drei USB 3.0 Hub-Ports mit 5 Gbit/s; ein 10/100/1000 Mbit/s Netzwerk-Port für UltraBooks™ und MacBooks
Manhattan USB-A auf 3-Port Hub mit Gigabit-Ethernet-Netzwerkadapter, Drei USB 3.0 Hub-Ports mit 5 Gbit/s; ein 10/100/1000 Mbit/s Netzwerk-Port für UltraBooks™ und MacBooks
Manhattan USB-A auf 3-Port Hub mit Gigabit-Ethernet-Netzwerkadapter, Drei USB 3.0 Hub-Ports mit 5 Gbit/s; ein 10/100/1000 Mbit/s Netzwerk-Port für UltraBooks™ und MacBooks
Manhattan USB-A auf 3-Port Hub mit Gigabit-Ethernet-Netzwerkadapter, Drei USB 3.0 Hub-Ports mit 5 Gbit/s; ein 10/100/1000 Mbit/s Netzwerk-Port für UltraBooks™ und MacBooks
Manhattan USB-A auf 3-Port Hub mit Gigabit-Ethernet-Netzwerkadapter, Drei USB 3.0 Hub-Ports mit 5 Gbit/s; ein 10/100/1000 Mbit/s Netzwerk-Port für UltraBooks™ und MacBooks
Manhattan USB-A auf 3-Port Hub mit Gigabit-Ethernet-Netzwerkadapter, Drei USB 3.0 Hub-Ports mit 5 Gbit/s; ein 10/100/1000 Mbit/s Netzwerk-Port für UltraBooks™ und MacBooks
Artikel-Nr.:
     CIDE8-33636647
Hersteller:
     Manhattan
Herst.-Nr.:
     507578
EAN/GTIN:
     766623507578
Suchbegriffe:
Adapter RJ-45
Adapter RJ45
RJ-45 Adapter
RJ45 Adapter
Dieser Manhattan Adapter ist ein USB 3.0 Hub mit 3 Ports und Gigabit-Netzwerkadapter in einem. Praktisch für alle modernen Notebooks mit USB 3.0-Ports und ohne RJ45-Netzwerkbuchse, z. B. aktuelle MacBooks und Ultrabooks

Höherer Datendurchsatz durch USB 3.0
ähnliche USB-Hubs mit Ethernet-Adapter verfügen oft nur über USB 2.0-Konnektivität. Deren USB 2.0-Anschlüsse mit 480 Mbit/s werden damit zum Flaschenhals. Dieser Manhattan Adapter unterstützt USB 3.0 mit einem Datendurchsatz von bis zu 5 Gbit/s, so dass die maximalen 1000 Mbit/s des Netzwerkanschlusses in keiner Weise begrenzt werden. Die Ports sind vollständig abwärtskompatibel, so dass Sie auch USB 2.0-Peripheriegeräte problemlos anschließen und nutzen können.

Ideal für unterwegs
Der 3-Port USB 3.0 Hub mit Gigabit Ethernet Adapter ist sehr kompakt und kann dadurch bequem in jeder Notebooktasche verstaut werden.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
45 mm
Tiefe
22.8 mm
Höhe
14 mm
Gewicht
50 g
Netzwerk
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
1
Netzstandard
IEEE 802.1Q, IEEE 802.1p, IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3az, IEEE 802.3u
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84719000
Lieferumfang
Betriebsanleitung
Ja
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 50 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 75 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
10 - 85 %
Software
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 10 Education, Windows 10 Education x64, Windows 10 Enterprise, Windows 10 Enterprise x64, Windows 10 Home, Windows 10 Home x64, Windows 10 Pro, Windows 10 Pro x64, Windows 7 Enterprise, Windows 7 Enterprise x64, Windows 7 Home Basic, Windows 7 Home Basic x64, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Home Premium x64, Windows 7 Professional, Windows 7 Professional x64, Windows 7 Starter, Windows 7 Starter x64, Windows 7 Ultimate, Windows 7 Ultimate x64, Windows 8, Windows 8 Enterprise, Windows 8 Enterprise x64, Windows 8 Pro, Windows 8 Pro x64, Windows 8 x64, Windows 8.1, Windows 8.1 Enterprise, Windows 8.1 Enterprise x64, Windows 8.1 Pro, Windows 8.1 Pro x64, Windows 8.1 x64, Windows Vista Business, Windows Vista Business x64, Windows Vista Enterprise, Windows Vista Enterprise x64, Windows Vista Home Basic, Windows Vista Home Basic x64, Windows Vista Home Premium, Windows Vista Home Premium x64, Windows Vista Ultimate, Windows XP Home, Windows XP Home x64, Windows XP Professional, Windows XP Professional x64
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.6 Snow Leopard, Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks
Anschlüsse und Schnittstellen
Hostschnittstelle
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-A
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A
3
Energie
Eingangsstrom
2 A
Ausgangsstrom
1 A
Sonstige Funktionen
Kabellänge
0.1 m
Leistungen
Produktfarbe
Weiß
Hub-Schnittstellen
RJ-45, USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-A
Plug
Ja
Zertifizierung
FCC Class B, CE, RoHS
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 33,58*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 46,05*
€ 54,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 45,16*
€ 53,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 42,89*
€ 51,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,22*
€ 47,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,81*
€ 46,18
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,58*
€ 39,96
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.