Rigol USB LAN USB-LAN Adapter Rigol USB-LAN Schnittstellen Adaper 1 St. Rigol USB-LAN Schnittstellen Adaper USB 2.0 auf 110 Mbps Ethernet Adapter Hardware adapter zum Anschluss an LAN Netze Technis...
Dieser HUB bietet insgesamt neun USB-Anschlüsse, die alle BC 1.2-Schnellladung (7,5 W) bieten. Es gibt insgesamt 3 USB-A-Ladeanschlüsse sowie 4 USB-A 3.2 Gen 1 (5 Gbit/s) Anschlüsse und 2 USB-C 3.2...
Das 1-Port USB-C Extender Transmitter zu Receiver Set ist eine ideale Lösung für Klassenzimmer, Konferenzräume und belebte Orte, an denen eine innovativ-simple, jedoch leistungsstarke Lösung zur Er...
Set aus Sender und 4-Port USB-Hub auf Empfängerseite, überträgt USB-Signale über Cat-5/6 Kabel bis zu 50 m. Unterstützt USB 2.0 High-speed (480 Mbit/s), Full-speed (12 MBit/s) und Low-Speed (1,5 MB...
Externes Netzteil | 65W | zweiadrige und dreiadrige Klemmleiste Dieses universelle DC-Netzteil wurde als Alternative sowie Reserve- oder Ersatzstromversorgung für die industrielle USB-Hubs von Star...
Der equip® 133486 USB PD (Power Delivery) und Gigabit Ethernet Combo Adapter USB-C auf Ethernet Adapter bietet Zuverlässigkeit von Ethernet für Ihr USB-C Gerät. Wo die drahtlose Konnektivität inkon...
Nutzen Sie diesen eleganten Aluminiumkonverter, um Ihrem MacBook, Chromebook oder Laptop mit USB Type-C einen Gigabit Ethernet-Port hinzuzufügenNun können Sie Ihren Laptop ganz einfach über den USB...
IS260 Einfache Integration eines Ethernetanschlusses Der Premium USB-C zu Ethernet Adapter ermöglicht die Integration einer Ethernet-Buchse für Geräte ohne eigenen RJ45-Anschluss, z. B. Apple MacBo...
Multifunktionaler 3in1 Lightningadapter mit Ethernet Netzwerkanschluss, USB Typ-A und Lightning Anschluss. Produkteigenschaften Superkompakter 3in1 Hub zum Synchronisieren und Laden von Geräten ode...
Der Adapter von Delock erweitert einen PC oder ein Notebook um eine Netzwerkschnittstelle über den USB Type-C™ Anschluss. Außerdem kann der Adapter an einer Thunderbolt™ 3 Schnittstelle betrieben w...