| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE4-41703576 Herst.-Nr.: NP.CAB1A.017 EAN/GTIN: 4713883636391 |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: Leistungen | Produktfarbe | Schwarz | Anschlüsse und Schnittstellen | Anschluss 1 | RJ-45 | | Anschluss 2 | USB 2.0 Type-A | | Steckverbinder 1 Geschlecht | Männlich | | Steckverbinder 2 Geschlecht | Weiblich | | Kabellänge | 0.15 m | Logistikdaten | Warentarifnummer (HS) | 84733080 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: USB D-Sub Adapter, USB Seriell Adapter, USB Seriell Konverter, USB Netzwerk Adapter, USB Netzwerkadapter, USB Ethernet Adapter, USB RJ-45 Adapter, USB VGA Adapter, USB-A RJ-45 Adapter, USB-C D-Sub Adapter, USB-C RJ-45 Adapter, USB-C VGA Adapter, Adapter VGA, VGA Adapter, usb d sub adapter |
| | |
| |