Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kopp 112613086 Steckdose CEE 7/3 Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kopp 112613086 Steckdose CEE 7/3 Weiß
Kopp 112613086 Steckdose CEE 7/3 Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE9-26823100
Hersteller:
     Kopp
Herst.-Nr.:
     112613086
EAN/GTIN:
     4008224175937
Suchbegriffe:
CEE Anbaudose
CEE-Flanschsteckdose
CEE-Steckdose
CEE-Steckdosen
Schutzkontakt-Steckdose 1-fach mit erhöhtem Berührungsschutz, EUROPA arktis 16A,250V~.
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Weiß
Sonstige Funktionen
Schutz
Ja
Merkmale
Buchsen-Typ
CEE 7/3
Anzahl Fassungen
1
Anzahl Module (max.)
1 Modul(e)
Unterstützte Stecker-Typen
CEE 7/4
Energie
Nennspannung
250 V
Nennstrom
16 A
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,66*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,27*
€ 5,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,79*
€ 4,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,70*
€ 4,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,61*
€ 4,30
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,23*
€ 3,84
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,66*
€ 3,17
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Kopp
303113081
ab € 0,87*
Sonstiges
Kopp
303213084
ab € 1,86*
Sonstiges
Kopp
303313087
ab € 3,32*
Sonstiges
Kopp
303413080
ab € 5,23*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.