Abmessungen L x B x H = 83 x 130 x 140mm Material = Kunststoff Länge = 83mm Breite = 130mm Höhe = 140mm Schutzart = IP30 Farbe = Weiß Serie = Eaton xComfort
Geräte-Verbindungsdose HWD B15 für dünne Beplankung (9464-14). Hohlwanddose HWD B15 für Trennflächen der Kategorie B15 reagieren bei einem Brand in kürzester Zeit. Der integrierte Dämmschichtbildne...
Abmessungen L x B x H = 115 x 64 x 26mm Material = Aluminiumdruckguss Länge = 115mm Breite = 64mm Höhe = 26mm Schutzart = IP54 Farbe = Schwarz Serie = 1550
Gerätedose HWD B15 für dünne Beplankung 40 mm (9461-14). Hohlwanddose HWD B15 für Trennflächen der Kategorie B15 reagieren bei einem Brand in kürzester Zeit. Der integrierte Dämmschichtbildner schä...
Deckenverbindungsdose, für Plattendecken bis 4,5 cm Stärke, mit M5 Gewindebuchse (Traglast 10kg) zur Aufnahme eines Deckenhakens, Lampenleistung LED max. 3 W, Lampenleistung Halogen max. 6,5 WDer E...
Abmessungen L x B x H = 66 x 120 x 140mm Material = Kunststoff Länge = 66mm Breite = 120mm Höhe = 140mm Schutzart = IP20 Farbe = Weiß Serie = Eaton xComfort
Gerätedose HWD B15 (9463-15). Hohlwanddose HWD B15 für Trennflächen der Kategorie B15 reagieren bei einem Brand in kürzester Zeit. Der integrierte Dämmschichtbildner schäumt auf und verschließt zuv...
Länge = 110mm Breite = 110mm Höhe = 49mm Schutzart = IP65 Die Fibox 110x110x49 mm JB 6 G WH umfasst Snap-on-Abdeckung und Sockel mit TPE-Dichtung.Material: Polypropylen Grundfarbe RAL 9010