| |
|
| Artikel-Nr.: 4981-135779 Herst.-Nr.: 9075-78 EAN/GTIN: 4013456358812 |
| |
|
| | |
| Gerätedose CEE Fräsloch- 74 mm für Plattenstärke 12,5-40 mm Leitungseinführungen bis 10,5 mm durch Universal-Öffnungsschneider 1085-8 herstellbar Geräteschrauben-Abstand 67 mm zur Verwendung von CEE-Geräteeinsätzen 16 A |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Gerätedose Unterputz, Installationsdose, Schalterdose, Schalterdosen, Unterputzdose, Unterputzdosen, Unterputzgerätedose, Verbindungsdose, hohlwanddose kaiser 74mm, hohlraumdose, kaiser hohlraumdose |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 100 | | € 5,95* | ab € 6,70539* | € 8,24539* | | | | | | | | 100 | | Frei Haus | ab € 7,002* | € 8,482* | | | | | | | | 100 | | Frei Haus | ab € 7,0709* | € 8,5609* | | | | Lager 4981 | | | | 10 | | € 4,95* | ab € 6,96* | € 8,92* | | | | | | 18 Tage | | | 10 | | € 5,90* | ab € 7,0282* | € 8,9982* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4981 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück | Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 89,20* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4981 | | Versand: Lager 4981 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4981 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|