| |
|
| Artikel-Nr.: C3475-1001-0050-02 Herst.-Nr.: 1001-0050-02 EAN/GTIN: 4013674123124 |
| |
|
| | |
| Aufladen und wieder verwenden Einwegbatterien sind auf Dauer eine große Belastung - sowohl für den Geldbeutel wie auch für die Umwelt. Speziell für Lithium-Batterien muss der Verbraucher tief in die Tasche greifen. Warum also nicht umstellen auf die wiederaufladbaren Akkus, die in allen Baugrößen erhältlich sind. Damit sich die Investition in einen Akku auch auf Dauer lohnt, ist es wichtig ein Ladegerät zu verwenden, das die Akkus optimal lädt und deren Lebenszeit dadurch erheblich verlängert. Für alle gängigen Akkugrößen Speziell im Lithium-Segment werden eine Vielzahl von Akkugrößen angeboten. Mit dem Lithium 2 Ladegerät von ANSMANN entscheiden Sie sich für den universellen Allrounder mit bestem Preis-Leistungsverhältnis. Mit den beiden Ladeschächten können Sie 1-2 Li-Ion Akkus der Baugrößen 26650, 22650, 18650, 18500, 17670, 16340, 14500 uvm. oder 1-2 NiMH Mignon AA / Micro AAA Akkus unabhängig voneinander laden. Das Gerät erkennt den eingelegten Akku vollkommen automatisch und ohne lästiges Einstellen. Der Ladevorgang beginnt direkt, nachdem Sie die Zelle polrichtig eingelegt haben. Länger Spaß mit dem Akku Damit Ihr Akku seine Leistung auch nach vielen Ladezyklen noch optimal abgeben kann ist es wichtig, dass er stets schonend und sicher geladen wird. Das Lithium 2 Ladegerät von ANSMANN hat eine hochwertige, microcontroller gesteuerte Ladetechnik verbaut, die den Akku auf mehrfache Art und Weise vor raschem Verschleiß schützt. Dazu zählt u.a. die automatische Abschaltung des Ladevorgangs, sobald die Zelle voll aufgeladen ist, sowie die schonende Erhaltungsladung für NiMH Zellen nach dem eigentlichen Ladevorgang. Besonders Lithium Zellen sind aufgrund ihrer hohen Energiedichte besonders vorsichtig zu behandeln. Die spezielle Elektronik im Lithium 2 Lader von ANSMANN garantiert Sicherheit auf höchstem Niveau. Smarte Extras Für das unkomplizierte und schnelle Ablesen des Ladestandes Ihrer Akkus ist eine farbige LED Anzeige über jedem Schacht integriert. Diese zeigt Ihnen auch falsch herum eingelegte Akkus an. Der Lithium 2 Lader von ANSMANN kann mit jedem handelsüblichen 5V 1A USB Adapter betrieben werden. Für eine optimale Ladung empfiehlt ANSMANN den 2.4A USB High Speed Lader mit Smart IC, wodurch sich die Ladezeit der Zellen fast halbieren lässt. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Ladegerät Micro, Ladegerät Mignon, Micro Akku Ladegerät, Mignon Akku Ladegerät, Ladegerät LI-Ion, Ladegerät Li-Io Akku, Ladegerät LiIo-Akku, Ladegerät Lithium-Ionen-Akku, Li-Io Akku Ladegerät, Li-Ion Akku Ladegerät, LiIo Akku Ladegerät, Lithium-Ionen-Akku Ladegerät, Uniladegerät, Universalladegerät, ansmann universalladegerät, ladegerät li-ion, usb, accu, ezigarette, zigarette, dampfer |
| | |
| |