Die AIR-200 ist eine kabellose Air Mouse mit integriertem Gyroskop und Beschleunigungssensor sowie Spracheingabe. Die Air Mouse kann sich wie eine herkömmliche Fernbedienung, eine Computermaus, so...
Air Mouse Fernbedienung Wireless Die AIR-300 eine kabellose Air Mouse mit integriertem Gyroskop und Beschleunigungssensor, einer integrierten Tastatur sowie Spracheingabe. Die AIR-300 kann sich wie...
Ersatzfernbedienung für alle Hisense TV-Geräte Funktioniert garantiert und hundertprozentig mit allen Hisense TV-Geräten. Eine Einrichtung ist für die meisten Hisense TV-Geräte nicht erforderlich -...
Ersatzfernbedienung für alle Telefunken TV-Geräte Funktioniert garantiert und hundertprozentig mit allen Telefunken TV-Geräten. Eine Einrichtung ist für die meisten Telefunken TV-Geräte nicht erfor...
universelle 1:1-Ersatzfernbedienung für Grundig TVs mit den Funktionen der Original-Fernbedienung - direkt einsatzbereit, da der Code für die gängigsten Grundig TVs bereits voreingestellt ist - wei...
universelle 1:1 Ersatzfernbedienung für Samsung TVs mit den Funktionen der Original-Fernbedienung - direkt einsatzbereit, da der Code für die gängigsten Samsung TVs bereits voreingestellt ist - wei...
Diese moderne Funkmaus kommt ganz ohne Unterlage oder Kabel aus: Durch Drehung und Bewegung in der Luft steuern Sie zielgenau den Mauszeiger von Internetanwendungen, Multimedia und Spielen auf Smar...
Frequenz = 868MHz Anzahl der Kanäle = 2 Nenn-Betriebsspannung: = 12 → 32V dc Das Telemetrie-Funksystem RF Solutions LoRa ist eine einsatzbereite 2-Kanal-Telemetrie-Steuerung mit einer Rückkopplung ...