Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fantec AIR-200 Fernbedienung IR Wireless Drucktasten


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fantec AIR-200 Fernbedienung IR Wireless Drucktasten
Fantec AIR-200 Fernbedienung IR Wireless Drucktasten
Fantec AIR-200 Fernbedienung IR Wireless Drucktasten
Fantec AIR-200 Fernbedienung IR Wireless Drucktasten
Artikel-Nr.:
     CIDE9-80038754
Hersteller:
     Fantec
Herst.-Nr.:
     2468
EAN/GTIN:
     4250273424683
Suchbegriffe:
Beamer Fernbedienung
Cordless Maus
Funkmaus
Kabellose Maus
Die AIR-200 ist eine kabellose Air Mouse mit integriertem Gyroskop und Beschleunigungssensor sowie Sprach­eingabe. Die Air Mouse kann sich wie eine herkömmliche Fernbedienung, eine Computermaus, sowie ein Gaming-Motion-Controller verhalten. Der Plug-and-Play USB-Empfänger ist kompa­tibel mit PCs, Projektoren, TV-Boxen, Heimkino-Media-Playern, usw..

Wenn die Air Mouse eingeschaltet ist und Sie Ihr Handgelenk drehen, wird ein Mauszeiger über den Bildschirm bewegt und Sie können Ihren Computer, Projektor und andere Unterhaltungsgeräte von der Ferne aus steuern.

Die Ergonomie der Air Mouse ersetzt sowohl die übliche Computermaus als auch die Infrarot-Fernbedienung, sodass Sie Ihren Computer und Ihren Fernseher bequem von einer Position aus verwalten können, die für Sie am bequemsten ist.
Weitere Informationen:
Leistungen
Maximale Reichweite
10 m
Frequenzband
2.4 GHz
Gyroskop
Ja
Plug
Ja
Lieferumfang
Receiver enthalten
Ja
Betriebsanleitung
Ja
Design
Schnittstelle
IR Wireless
Produktfarbe
Schwarz
Eingangssignal
Drucktasten
Knopfanzahl
17
Anschlüsse und Schnittstellen
Kabelloser Receiver-Anschluss
USB
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11,78*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,95*
€ 20,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,37*
€ 19,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,87*
€ 18,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,16*
€ 18,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,22*
€ 16,92
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,78*
€ 14,02
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.