Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

eLive R13-4IN1CH Grün RF Wireless QWERTY Englisch


Menge:  Stück  
Produktinformationen
eLive R13-4IN1CH Grün RF Wireless QWERTY Englisch
eLive R13-4IN1CH Grün RF Wireless QWERTY Englisch
eLive R13-4IN1CH Grün RF Wireless QWERTY Englisch
eLive R13-4IN1CH Grün RF Wireless QWERTY Englisch
Artikel-Nr.:
     CIDE4-18306343
Hersteller:
     eLIVE
Herst.-Nr.:
     K13-4IN1DE
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Notebook Tastatur
Universal-Fernbedienungen
Universalfernbedienung
universal fernbedienungen
Weitere Informationen:
Leistungen
Kompatibilität
compatible to all IR and HID conforming devices
Produktfarbe
Grün
Gewicht und Abmessungen
Breite
156 mm
Tiefe
49.5 mm
Höhe
10 mm
Gewicht
74 g
Keyboard Abmessungen (BxTxH)
156 x 49.5 x 10 mm
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Kabellos
Geräteschnittstelle
RF Wireless
Kabellose Reichweite
10 m
Lieferumfang
Benutzerhandbuch
Ja
Schnellstartübersicht
Ja
Energie
Akku-/Batteriespannung
3.3 V
Sonstige Funktionen
Tastaturgewicht
74 g
Tastatur Formfaktor
Mini
Tastatur
Tastaturaufbau
QWERTY
Tastatursprache
Englisch
Island-Stil Tastatur
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 44,72*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 60,52*
€ 72,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 59,36*
€ 70,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 56,25*
€ 66,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 53,70*
€ 63,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 51,62*
€ 61,43
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 44,72*
€ 53,22
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Riensch & Held
16/830.20.20
ab € 19,27*
Sonstiges
Quinta
EL0001
ab € 69,40*
Sonstiges
noerden
MINIMIB
ab € 46,12*
Sonstiges
Rain Design
10032
ab € 39,83*
Sonstiges
Véritable
VPOT-CAWAW-A-1
ab € 117,80*
Sonstiges
ISMARTGATE
ISG-02WEU402
ab € 62,03*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.