Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sony RMF-TX200E Fernbedienung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-7244221
Hersteller:
     Sony
Herst.-Nr.:
     RMF-TX200E
EAN/GTIN:
     5704174290179
Suchbegriffe:
Universal-Fernbedienungen
Universalfernbedienung
universalfernbedienung sony
universal fernbedienungen
Unkomplizierte Fernbedienung mit integrierten Mic-, Netflix- und Google Play-Tasten, und schon wird Unterhaltung ganz einfach.
Sony RMF-TX200E - Fernbedienung - HF - für KD-49XE9005, 55XE8596, 55XE9005, 65XE8596, 65XE9005, 65XE9305, 75XE8596, 75XE9005
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
4.8 cm
Tiefe
1.8 cm
Höhe
20 cm
Gewicht
132 g
Anschlusstechnik
Radio
Gerätetyp
Fernbedienung
Unterstützte Geräte
TV
Funktionen
Integriertes Mikrofon, Sprachsteuerung
Drahtlostechnologie
2.4 GHz
Stromversorgung
Batterie
2 Typ AAA
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
-10 °C
Max. Betriebstemperatur
40 °C
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Sony KD-43XD8005, 43XD8099, 43XD8305, 49XD8005, 49XD8099, 49XD8305, 49XE9005, 55SD8505, 55XD7005, 55XD8005, 55XD8505, 55XD8577, 55XD9305, 55XE8596, 55XE9005, 55XE9305, 65SD8505, 65XD8505, 65XD8599, 65XD9305, 65XE8596, 65XE9005, 65XE9305, 75XD8505, 75XD9405, 75XE8596, 75XE9005, 75XE9405, 85XD8505
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 47,50*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 64,82*
€ 77,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 63,36*
€ 75,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 59,44*
€ 70,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 54,82*
€ 65,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 54,20*
€ 64,50
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 47,50*
€ 56,53
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.