Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fantec AIR-300 Fernbedienung IR Wireless Heimkinosystem, PC, Projektor Drucktasten


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fantec AIR-300 Fernbedienung IR Wireless Heimkinosystem, PC, Projektor Drucktasten
Fantec AIR-300 Fernbedienung IR Wireless Heimkinosystem, PC, Projektor Drucktasten
Fantec AIR-300 Fernbedienung IR Wireless Heimkinosystem, PC, Projektor Drucktasten
Fantec AIR-300 Fernbedienung IR Wireless Heimkinosystem, PC, Projektor Drucktasten
Artikel-Nr.:
     CIDE9-80128887
Hersteller:
     Fantec
Herst.-Nr.:
     2469
EAN/GTIN:
     4250273424690
Suchbegriffe:
Beamer Fernbedienung
Computer Maus
Computermaus
Laser Maus
Air Mouse Fernbedienung Wireless
Die AIR-300 eine kabellose Air Mouse mit integriertem Gyroskop und Beschleunigungssensor, einer integrierten Tastatur sowie Spracheingabe.
Die AIR-300 kann sich wie eine herkömmliche Fernbedienung, eine Computermaus, eine Computertastatur sowie ein Gaming-Motion-Controller verhalten. Der Plug-and-Play USB-Empfänger ist kompatibel mit PCs, Projektoren, TV-Boxen, Heimkino-Media-Playern, uvm.
Weitere Informationen:
Software
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
MacOS
Leistungen
Maximale Reichweite
10 m
Design
Schnittstelle
IR Wireless
Fernbedienung Nutzung
Heimkinosystem, PC, Projektor
Eingangssignal
Drucktasten
Knopfanzahl
58
Anschlüsse und Schnittstellen
USB-Stecker
USB Typ-A
Mikrofon-Eingang
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
55.5 mm
Tiefe
16.5 mm
Höhe
165 mm
Gewicht
860 g
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 14,31*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,12*
€ 23,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,83*
€ 23,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,39*
€ 23,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,35*
€ 21,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,93*
€ 20,15
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,31*
€ 17,03
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.