Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Weller 2ASASL Industriepinzette Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Weller 2ASASL Industriepinzette Edelstahl
Weller 2ASASL Industriepinzette Edelstahl
Artikel-Nr.:
     CIDE1-74328571
Hersteller:
     Weller Tools
Herst.-Nr.:
     2ASASL
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
ESD-Pinzette
Flachpinzette
Gerade Pinzette
ISO-Pinzette
Erem stellt ein gro­ßes Sor­ti­ment an Prä­zi­si­ons­pin­zet­ten her. Das An­ge­bot reicht von feins­ten Edel­stahl- und Ti­tan­pin­zet­ten mit in­ter­nen und ex­ter­nen Rän­de­lun­gen für ein si­che­res Grei­fen klei­ner Kabel bis hin zu Spe­zi­al­pin­zet­ten mit syn­the­ti­schen, lei­ten­den Spit­zen, durch die eine Be­schä­di­gung von an­fäl­li­gen Ka­beln oder Kom­po­nen­ten ver­mie­den wird.

Neben SMD- und Ab­iso­lier­pin­zet­ten sind spe­zi­el­le Greif­pin­zet­ten im Pro­gramm, mit denen ein Hal­ten und Ma­ni­pu­lie­ren von be­son­ders fei­nen Dräh­ten oder von iso­lier­ten Op­tik­fa­sern mög­lich ist.

Erem pro­du­ziert auf An­fra­ge be­son­ders hoch­wer­ti­ge Prä­zi­si­ons­pin­zet­ten für spe­zi­el­le in­dus­tri­el­le An­for­de­run­gen. Die Kom­bi­na­ti­on aus prä­zi­se ge­fer­tig­ten, sym­me­tri­schen Spit­zen und per­fek­ter Ba­lan­ce ma­chen Erem Pin­zet­ten

Material
Erem Pin­zet­ten sind aus ver­schie­de­nen Ma­te­ria­li­en ge­fer­tigt wie zum Bei­spiel ge­här­te­ter Stahl, rost­frei­er Edel­stahl, Erem Spe­zi­al-Edel­stahl, Ni­ckel, Mes­sing oder Titan.

Edel­stahl ge­här­tet
Cha­rak­te­ris­tisch für Pin­zet­ten aus ge­här­te­tem Edel­stahl sind die be­son­ders har­ten Spit­zen, die eine lange Halt­bar­keit ga­ran­tie­ren. Die Pin­zet­ten sind ma­gne­tisch und das Ma­te­ri­al ist nicht rost­frei.

Edel­stahl
Pin­zet­ten aus Edel­stahl haben ro­bus­te Spit­zen und sind rost­frei. Das Ma­te­ri­al ist we­ni­ger hart als bei der ge­här­te­ten Edel­stahl­va­ri­an­te. Edel­stahl-Pin­zet­ten er­kennt man in der Be­stell­num­mer an der Kenn­zeich­nung „S“.

Erem Spe­zi­al-Edel­stahl
Diese Le­gie­rung ist nicht ma­gne­tisch. Die Pin­zet­ten sind rost­frei, säu­re­fest und bis 300°C hit­ze­be­stän­dig. Pin­zet­ten aus Spe­zi­al-Edel­stahl er­kennt man in der Be­stell­num­mer an der Kenn­zeich­nung „SA“.

Titan
Pin­zet­ten aus Titan sind hit­ze­be­stän­dig und be­son­ders leicht­ge­wich­tig.

Beschichtung
Nur Erem bie­tet Pin­zet­ten mit einer spe­zi­el­len Py­ro­plast-Be­schich­tung an.

Vor­tei­le:
- Hit­ze­be­stän­dig bis 500°C (932°F), fast dop­pelt so hoch wie bei Tef­lon oder Cra­lon
- Kein Ka­pil­lar­ef­fekt an den Spit­zen z.B. bei Löt­ar­bei­ten (kein An­haf­ten)
- Keine Ver­un­rei­ni­gung durch po­si­ti­ve oder ne­ga­ti­ve La­dung
- Was­ser­be­stän­dig
- Strah­len­be­stän­dig
- Dicke der Be­schich­tung 60-80 μ

Ergonomie
Um die Ge­fahr von Schä­di­gun­gen der Hand durch wie­der­hol­te Be­las­tun­gen (Re­pe­ti­ti­ve Strain In­ju­ries, RSI) zu re­du­zie­ren, hat Erem eine Serie von Pin­zet­ten mit er­go­no­mi­schen Grif­fen ent­wi­ckelt.

Die Kenn­zeich­nung in der Be­stell­num­mer lau­tet „E“.

Zu­sätz­lich bie­tet Erem zwei wei­te­re in­no­va­ti­ve Pin­zet­ten mit er­go­no­misch ge­form­ten Grif­fen:

Schneid­pin­zet­te E15AGW mit ge­här­te­ten Schnei­den für eine hö­he­re Stand­zeit

Prä­zi­si­ons­pin­zet­te E00D­SA mit ge­ra­den star­ken Spit­zen, die zum si­che­ren Hal­ten innen ge­rif­felt sind

Vor­tei­le:
- Er­go­no­misch ge­form­te Grif­fe ver­hin­dern das Hand­wur­zel­tun­nel-Syn­drom (CTS) und früh­zei­ti­ge Er­mü­dungs­er­schei­nun­gen der Hand
- Zwei­far­bi­ge, wär­me­iso­lier­te Grif­fe aus wei­chem Schaum­stoff ga­ran­tie­ren hohen Kom­fort
- Her­ge­stellt aus an­ti­ma­gne­ti­scher, säu­re­be­stän­di­ger und rost­frei­er Stahl­le­gie­rung
- ESD-si­cher
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
15 g
Länge (mm)
120 mm
Merkmale
Material
Edelstahl
Produktfarbe
Edelstahl
Typ Pinzettenspitze
Flach
Form Pinzettenspitze
Gerade
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,79*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,28*
€ 13,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,27*
€ 13,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,57*
€ 12,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,72*
€ 11,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,80*
€ 10,47
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,79*
€ 9,27
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Weller Tools
2ASA
ab € 13,35*
Zubehör
Weller Tools
2ASASLT
ab € 26,03*
Zubehör
Weller Tools
52ASA
ab € 19,13*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.