Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ideal-tek Delrin Pinzette, 115 mm, Spitze Flach Antimagnetisch


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-6661049
Hersteller:
     Idealtek
Herst.-Nr.:
     709.DG.ITR
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DG-Pinzette
Delrin-Pinzette
POM-Pinzette
Flachpinzette
Material/Stoff = Delrin
Gesamtlänge = 115 mm
Spitzenform = Flach
Antimagnetisch = Ja

Kunststoffpinzette - DG. Hohe Präzisions-Kunststoffpinzette Typische Anwendungen umfassen die Handhabung von sehr kratzempfindlichen Bauteilen (Keramik- und Glasbauteile, Schaltebenen, Kapillargefäße) Hergestellt aus Delrin
Weitere Informationen:
Material/Stoff:
Delrin
Gesamtlänge:
115 mm
Spitzenform:
Flach
Antimagnetisch:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Keramik-Pinzette, Keramikpinzette, Pinzette Keramik, Kunststoff-Pinzetten, Kunststoffpinzette, Vollkunststoffpinzette, Arbeitspinzette, Universal-Pinzette, Universalpinzette, kunststoffpinzette idealtek, keramik pinzette, keramik-pinzette spitzen, 6661049, Handwerkzeuge, Spezialwerkzeuge, Pinzetten, ideal-tek, 709DGITR, Hand Tools, Specialist Tools, Tweezers
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,24*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,25*
€ 8,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,07*
€ 7,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,76*
€ 6,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,50*
€ 6,55
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,26*
€ 6,26
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,24*
€ 5,05
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
RS Pro
1369867
ab € 4,85*
Ähnlich
RS Pro
1369869
ab € 4,84*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.