Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ideal-tek Delrin Pinzette, 115 mm Gebogen Antimagnetisch


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-6661030
Hersteller:
     Idealtek
Herst.-Nr.:
     707A.DG.ITR
EAN/GTIN:
     5060641263023
Suchbegriffe:
DG-Pinzette
Delrin-Pinzette
POM-Pinzette
Gebogene Pinzette
Material/Stoff = Delrin
Gewinkelt/Gerade = Gebogen
Abtriebsgröße = Fein
Antimagnetisch = Ja

Kunststoffpinzette - DG. Hohe Präzisions-Kunststoffpinzette Typische Anwendungen umfassen die Handhabung von sehr kratzempfindlichen Bauteilen (Keramik- und Glasbauteile, Schaltebenen, Kapillargefäße) Hergestellt aus Delrin
Weitere Informationen:
Material/Stoff:
Delrin
Gewinkelt/Gerade:
Gebogen
Abtriebsgröße:
Fein
Antimagnetisch:
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,24*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,24*
€ 8,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,06*
€ 7,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,75*
€ 6,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,50*
€ 6,55
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,24*
€ 6,24
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,24*
€ 5,05
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
RS Pro
1369865
ab € 4,83*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.