Umreifungsband aus Polyprophylen hohe Reißfestigkeit passt sich allen Formen der Verpackungen an, ohne diese zu beschädigen elastisch, flexibel und biegsam für die manuelle Umreifung und für halbau...
Stahl-Umreifungsband für absolute Sicherheit bei der Ladungssicherung Auch für schwere und scharfkantige Ladungen bestens geeignet Geringe Verletzungsgefahr durch dreifach arrondierte Kanten Niedri...
PP-Umreifungsband - schwarz im Spendekarton inklusive Schnallen • Für Bereiche mit geringem Verbrauch • Keine weiteren großen Investitionen notwendig, da ohne Abrollwagen nutzbar • Außen abwickelba...
Das Komposit-Umreifungsband ist die optimale Alternative zu Stahlband. Es hat eine sehr hohe Reißfestigkeit durch kunststoffbeschichtete Polyestergarne und ist dabei oberflächenschonend. Aufgrund s...
Stahlband, für Bandabroller, Packenwicklung, lackiert, Bandbreite 19 mm. Sehr hohe Reißfestigkeit, geringe Bandausdehnung. Mit Hülsen oder hülsenlos verschließbar. Schwer biegsam, starr. 1 Rolle St...
Stahl-Umreifungsband für absolute Sicherheit bei der Ladungssicherung Auch für schwere und scharfkantige Ladungen bestens geeignet Geringe Verletzungsgefahr durch dreifach arrondierte Kanten Niedri...
PP-Umreifungsband - 200 mm Kern schwarz • Hinterlässt dank des geringen Abriebs kaum Spuren • Gewaffelte Oberfläche für schnelles Verschmelzen auf Umreifungsmaschinen und verbesserten Halt bei manu...
PP-Umreifungsband schwarz 12,0 x 0,45 mm x 1000 m / Spenderkarton Material: PP (Polypropylen) Farbe: schwarz Ausführung: Geprägt Verpackung: Spenderkarton Kerndurchmesser (innen): 406 mm Reißkraft:...
Stahlband, für Bandabroller, VE 2 Stk, Scheibenwicklung, gewachst und gebläut, Bandbreite 16 mm. Sehr hohe Reißfestigkeit, geringe Bandausdehnung. Mit Hülsen oder hülsenlos verschließbar. Schwer bi...
Umreifungsbänder, Kleinrollen, Breite x Stärke 13 x 0,50 mm | VP1085 Umreifungsbänder Kleinrollen Breite x Stärke 13 x 0,50 mm Rollenlänge 1000 m 1 VE= 2 Rollen
Stahl-Umreifungsband für absolute Sicherheit bei der Ladungssicherung Auch für schwere und scharfkantige Ladungen bestens geeignet Geringe Verletzungsgefahr durch dreifach arrondierte Kanten Niedri...
PP-Umreifungsband - 200 mm Kern schwarz • Hinterlässt dank des geringen Abriebs kaum Spuren • Gewaffelte Oberfläche für schnelles Verschmelzen auf Umreifungsmaschinen und verbesserten Halt bei manu...
PP-Umreifungsband schwarz 12,0 x 0,63 mm x 2100 m / 280 mm Kern Material: PP (Polypropylen) Farbe: schwarz Ausführung: Geprägt Kerndurchmesser (innen): 280 mm Reißkraft: 145 kg Meter pro Rolle: 210...
Raja Papier-Umreifungsband für leichte Packstücke Länge x Breite 2000 m x 12 mm bis zu einer Krafteinwirkung von 441 - 539 N reißsicher in braun recycelbar Suchbegriffe: Umreifungsband, Papierumrei...
Stahl-Umreifungsband für absolute Sicherheit bei der Ladungssicherung Auch für schwere und scharfkantige Ladungen bestens geeignet Geringe Verletzungsgefahr durch dreifach arrondierte Kanten Niedri...