gewebt · ideal für viele Anwendungen, da flexibel einsetzbar · durch Längs- und Queranordnung der Polyesterfäden wird extrem hohe Festigkeit erreicht und ein Ausfransen der Bandenden vermieden · he...
30520 Umreifungsband B13 mmxS0,9mm Lauf-L.1100m PES aus gewebtem Polyester · durch den Einsatz von Quer- und Längsfäden wird eine extrem hohe Festigkeit erreicht · Kernloch-Ø 76 mm · hervorragend g...
Polyester-Umreifungsband - ideal zur manüllen Schwergut-Umreifung Hohe Reissfestigkeit durch heissverklebte Polyesterfäden Geringes Verletzungsrisiko Leicht und flexibel - beschädigt keine Oberfläc...
Umreifungsband aus Polyester extrem Reißfest Reißfestigkeit: ca. 1350 kg passt sich allen Formen der Verpackungen an, ohne diese zu beschädigen elastisch, flexibel und biegsam für die manuelle Umre...
Ideal zum Sichern von Kartonagen bei geringem Bedarf Polypropylen-Band als kleine, handliche Rolle Praktisch und kostengünstig Leicht und flexibel Kerndurchmesser: 65 mm Gewicht je Rolle: ca. 2,6 kg
Produktbeschreibung: Textilbandumreifungsset 13mm für die zuverlässigen Handumreifung in praktischen Spenderkarton. Das Set besteht im einzelnen aus: Artikelmerkmale: 250m Textil-Kraftband 13mm; du...
PET-Umreifungsband "Premium" 12,0 x 0,9 mm x 1750 m / Geprägt Material: PET (Polyester) Farbe: grün Prägung: Gewaffelt Lauflänge: 1750 m Reißkraft: 400 kg Kerndurchmesser (innen): 406 mm Meter pro ...
STRAPEX PET-Umreifungsband - 406 mm Kern grün • Leichte und günstige Alternative zum Stahlband • Hohe Reißfestigkeit, hohe Rückspannkraft, optimale Restspannung • Ideal für den Einsatz mit Reibschw...
Die praktische Hilfe beim Umreifen von Paletten Umreifungsband im Clip einklemmen und unter der Palette durchschieben Das Band verhakt sich nicht in der Palette Aus stabilem Kunststoff Klemmclip an...
Polyester-Umreifungsband - ideal zur manüllen Schwergut-Umreifung Hohe Reissfestigkeit durch heissverklebte Polyesterfäden Geringes Verletzungsrisiko Leicht und flexibel - beschädigt keine Oberfläc...
Polypropylen-Band auf wirtschaftlicher Grossrolle zur rationellen Umreifung Zum Bündeln, Verstärken und Verschliessen von Kartonagen Sehr hohes Ausdehnvermögen, relativ hohes Rückdehnvermögen Gerin...
Produktbeschreibung: Verpackungsstahlband 16mm gebläut gewachst mit arrondierten Kanten in Automatenqualität für die professionelle zuverlässige Handumreifung. Artikelmerkmale: Qualitätsprodukte "M...
PET-Umreifungsband 12,0 x 0,5 mm x 3000 m / Geprägt Material: PET (Polyester) Farbe: grün Ausführung: Geprägt Reißkraft: 245 kg Kerndurchmesser (innen): 406 mm Meter pro Palette: 66000 m Rolen pro ...