Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stahlband gebläut, 12,7mm breitx0,5mm, Scheibenwicklung, gewachst


Menge:  Kilogramm  
Produktinformationen
Stahlband, gebläut - 12,7 mm breit x 0,5 mm Stärke, in Scheibenwicklung
Stahlband, gebläut - 12,7 mm breit x 0,5 mm Stärke, in Scheibenwicklung
Artikel-Nr.:
     123TP-7800004
Hersteller:
     TransPak
Herst.-Nr.:
     7800004
EAN/GTIN:
     4056705100022
Suchbegriffe:
Stahl-Umreifungsband
Stahlumreifungsband
Umreifungsbänder Stahl
Automatenband
  • Stahl-Umreifungsband für absolute Sicherheit bei der Ladungssicherung
  • Auch für schwere und scharfkantige Ladungen bestens geeignet
  • Geringe Verletzungsgefahr durch dreifach arrondierte Kanten
  • Niedrige Spannungsrelaxion
  • Reissfestigkeit: 5.900 N / 600 kp
  • Kerndurchmesser: 406 mm
  • Gewicht je Scheibe: 19 kg
Weitere Informationen:
Material:
Stahl (gebläut)
Farbe:
schwarz/blau
Gewicht VE in KG:
38
Qualität:
600kp
Länge innen:
384 m
Breite innen:
12,7 mm
Weitere Suchbegriffe: Umreifungsband, umreifungsband stahlband 13mm, stahl umreifungsband, stahl-umreifungsband 13mm, Stahlband, gebläut, arrondiert, Umreifung, Warensicherung, Verpackungsband, 7800004, 7.800.004, 78.000.04
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
unbekannt
38
pro Kilogramm
Frei Haus
ab € 4,4543*
€ 5,6843*
Lager 123
38
pro Kilogramm
Frei Haus
ab € 2,79*
€ 6,01*
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 73,13024*
€ 190,25004*
4 Tage
25
1
pro Packung
€ 7,90*
ab € 78,4301*
€ 194,95026*
5 Tage
25
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 78,48026*
€ 204,82*
Menge:  Kilogramm  
Preise: Lager 123
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 38 Kilogramm
€ 6,01*
€ 7,15
pro Kilogramm
ab 50 Kilogramm
€ 5,75*
€ 6,84
pro Kilogramm
ab 114 Kilogramm
€ 4,63*
€ 5,51
pro Kilogramm
ab 190 Kilogramm
€ 4,13*
€ 4,91
pro Kilogramm
ab 380 Kilogramm
€ 3,58*
€ 4,26
pro Kilogramm
ab 760 Kilogramm
€ 3,40*
€ 4,05
pro Kilogramm
ab 7500 Kilogramm
€ 2,79*
€ 3,32
pro Kilogramm
Bestellungen nur in Vielfachen von 38 Kilogramm
Mindestbestellmenge: 38 Kilogramm ( entspricht € 228,38* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 123
Versand: Lager 123
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 123
Zeitraum:innerhalb von 28 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.