Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stahlband gebläut, 12,7mm breitx0,5mm, Packenwicklung, gewachst


Menge:  Kilogramm  
Produktinformationen
Stahlband, gebläut - 12,7 mm breit x 0,5 mm Stärke, in Packenwicklung
Stahlband, gebläut - 12,7 mm breit x 0,5 mm Stärke, in Packenwicklung
Artikel-Nr.:
     123TP-7800005
Hersteller:
     TransPak
Herst.-Nr.:
     7800005
EAN/GTIN:
     4056705100046
Suchbegriffe:
Stahl-Umreifungsband
Stahlumreifungsband
Umreifungsbänder Stahl
Automatenband
  • Stahl-Umreifungsband für absolute Sicherheit bei der Ladungssicherung
  • Auch für schwere und scharfkantige Ladungen bestens geeignet
  • Geringe Verletzungsgefahr durch dreifach arrondierte Kanten
  • Niedrige Spannungsrelaxion
  • Reissfestigkeit: 5.900 N / 600 kp
  • Kerndurchmesser: 406 mm
  • Gewicht je Scheibe: 50 kg
Weitere Informationen:
Material:
Stahl (gebläut)
Farbe:
schwarz/blau
Gewicht VE in KG:
50
Qualität:
600kp
Länge innen:
1010 m
Breite innen:
12,7 mm
Weitere Suchbegriffe: Umreifungsband, umreifungsband stahlband 13mm, stahl umreifungsband, stahl-umreifungsband 13mm, Packen, Stahlband, gebläut, arrondiert, Umreifung, Warensicherung, Verpackungsband, 7800005, 7.800.005, 78.000.05
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
unbekannt
50
pro Kilogramm
Frei Haus
ab € 3,5077*
€ 4,3777*
Lager 123
50
pro Kilogramm
Frei Haus
ab € 2,2564*
€ 4,6322*
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 81,55*
€ 200,16*
4 Tage
50
1
pro Packung
€ 7,90*
ab € 85,28*
€ 202,56*
5 Tage
50
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 85,28*
€ 202,76*
Menge:  Kilogramm  
Preise: Lager 123
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Kilogramm
€ 4,6322*
€ 5,5123
pro Kilogramm
ab 150 Kilogramm
€ 3,7664*
€ 4,482
pro Kilogramm
ab 250 Kilogramm
€ 3,3708*
€ 4,0113
pro Kilogramm
ab 500 Kilogramm
€ 2,951*
€ 3,5117
pro Kilogramm
ab 1000 Kilogramm
€ 2,8064*
€ 3,3396
pro Kilogramm
ab 7500 Kilogramm
€ 2,2564*
€ 2,6851
pro Kilogramm
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Kilogramm
Mindestbestellmenge: 50 Kilogramm ( entspricht € 231,61* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 123
Versand: Lager 123
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 123
Zeitraum:innerhalb von 28 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.