Fadenstruktur Polyesterfäden werden durch Heißleim verbunden (HotMelt-Kleber) · optimal geeignet, um schwere Lasten sicher zu befördern · Kernloch-Ø 76 mm · die Verwendung von verzinkten Verschluss...
Mit dem hochwertigen PP-Umreifungsband von Strapex lassen sich, aufgrund der guten Ausdehnfähigkeit, auch empfindliche Packstücke sehr gut umreifen. Das Umreifungsband ist vielseitig einsetzbar und...
PET-Kompositband 16 mm x 850 m Rolle PET- kunststoffummantelt Material: PET (Polyester) kunststoffummantelt Kerndurchmesser (innen): 200 mm Fertigung: Geklebt Farbe: Weiß Reißkraft: 450 kg Rollen p...
STRAPEX PET-Umreifungsband - 406 mm Kern grün • Leichte und günstige Alternative zum Stahlband • Hohe Reißfestigkeit, hohe Rückspannkraft, optimale Restspannung • Ideal für den Einsatz mit Reibschw...
Kunststoffumreifungsband, Optimal geeignet zum Verschließen von Paketen, zum Bündeln auch stabförmiger Produkte und für Paletten mit leichter Beladung. Umschließt und sichert den Karton für den Tra...
Polyester-Umreifungsband - ideal zur manüllen Schwergut-Umreifung Hohe Reissfestigkeit durch heissverklebte Polyesterfäden Geringes Verletzungsrisiko Leicht und flexibel - beschädigt keine Oberfläc...
30520 Umreifungsband B13 mmxS0,9mm Lauf-L.1100m PES aus gewebtem Polyester · durch den Einsatz von Quer- und Längsfäden wird eine extrem hohe Festigkeit erreicht · Kernloch-Ø 76 mm · hervorragend g...
gewebt · ideal für viele Anwendungen, da flexibel einsetzbar · durch Längs- und Queranordnung der Polyesterfäden wird extrem hohe Festigkeit erreicht und ein Ausfransen der Bandenden vermieden · he...
Umreifungsband aus Polyester extrem Reißfest Reißfestigkeit: ca. 1350 kg passt sich allen Formen der Verpackungen an, ohne diese zu beschädigen elastisch, flexibel und biegsam für die manuelle Umre...
Für die professionelle, wirtschaftliche Umreifung Zum Sichern von Kartonagen und Paletten bestens geeignet Polypropylen-Band mit geringer Spleissneigung Hohes Rückdehnvermögen Kerndurchmesser: 406 ...