STRAPEX PET-Umreifungsband - 406 mm Kern grün • Leichte und günstige Alternative zum Stahlband • Hohe Reißfestigkeit, hohe Rückspannkraft, optimale Restspannung • Ideal für den Einsatz mit Reibschw...
Unsere Polyester-Ballenpressenbänder sind speziell entwickelt, um eine zuverlässige und effiziente Bündelung von Ballen zu gewährleisten. - Hergestellt aus hochwertigem Polyester für maximale Strap...
Kompositband, für Bandabroller, Kern-Ø 200 mm, Bandbreite 16 mm. Kompositband ermöglicht Umreifen für höchste Ansprüche. Optimaler Schutz und Verarbeitungskomfort. Besondere Stabilität, Flexibilitä...
PP-Umreifungsband (Großrolle) - Farbe SCHWARZ Eigenschaften des Bandes Bandbreite 12,7 mm Bandstärke 0,60 mm Reißfestigkeit 159 kp 2.000 lfm/ Rolle Bandfarbe schwarz 406 mm Kerndurchmesser als Groß...
Akkuumreifungsgerät JAG 120-90 für PP-, PET-Bänder Bandbreiten von 9 bis 13 m Technische Daten: Abmessungen (LxBxH): 390 x 128 x 135 mm inkl.Akku Gewicht inkl. Akku: 3,4 kg Bosch Ladegerät: 230V / ...
Polyester-Fadenstrukturband Hot Melt, verleimt, Bandbreite 13 mm Stärke = 0,5 Reißfestigkeit = 3750 N Außendurchmesser = 275 mm Kerndurchmesser = 76 mm Länge = 1100 m Rollenlänge = 1100 m Eigengewi...
Polyester-Umreifungsband Hochfeste Umreifungsbänder aus Polyester haben Eigenschaften, die einen Vergleich mit Verpackungsstahlband zulassen. Hohe Festigkeit, gute Dehnungs- und optimale Bandspannu...
Artikelnummer - 392.116.802.102 geprägte Oberfläche - EMB Abmessungen - 16 x 0,60 Emb Innen-Kern-Durchmesser: - 406 Außendurchmesser der Rolle 600mm Mindestlauflänge der Rolle - 2000 Breite des Coi...
30er Pack SBP-Umreifungsband, 0,55mmx12mmx2000m, schwarz, PP, Reißfestigkeit: light - 12 mm PP-Umreifungsband in verschiedenen Längen und Stärken - umschließt Ihre Kartons sicher für jeden Transpor...
Easy Lashtex-Gurtbänder aus hochfesten PES-Fasern · für höchste Belastungen während des Transports · witterungsbeständig und korrosionsfrei · verschmutzte Oberflächen wie sie z.B. häufig durch korr...
Bester Schutz für großflächiges, sperriges und schweres Transportgut mit scharfen Kanten und/ oder rauhen Oberflächen: Unser hochwertiges Kompositband – für Sie auf einer der modernsten Kompositanl...
Kompositband, für Bandabroller, Kern-Ø 200 mm, Bandbreite 19 mm. Kompositband ermöglicht Umreifen für höchste Ansprüche. Optimaler Schutz und Verarbeitungskomfort. Besondere Stabilität, Flexibilitä...
PET-Fadenband 19 mm x 600 m Rolle / Gewebt Bandbreite: 19 mm Rollenlänge: 600 m Material: PET (Polyester) Kerndurchmesser (innen): 76 mm Ausführung: Gewebt Eigenschaft: weich und anschmiegsam Farbe...
Polyester-Fadenstrukturband Hot Melt, verleimt, Bandbreite 16 mm Stärke = 0,5 Reißfestigkeit = 4500 N Außendurchmesser = 140 mm Kerndurchmesser = 76 mm Länge = 850 m Rollenlänge = 850 m Eigengewich...