Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kunststoff-Umreifungsband,LxB 2500mx12,7mm,Kern Ø 406mm,1697,13 N,PP,schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
216541
216541
Artikel-Nr.:
     711-216541
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     MFD05
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kunststoff-Umreifungsband
Kunststoffumreifungsband
PET-Umreifungsband
Polyesterband
Raja Kunststoff-Umreifungsband
  • Länge x Breite 2500 m x 12,7 mm
  • Rollenkern Ø 406 mm
  • bis zu einer Krafteinwirkung von 1697,13 N reißsicher
  • aus Polypropylen in schwarz

Suchbegriffe:
Kunststoff-Umreifung, Kunststoffumreifungsband, Kunststoff-Umreifungsband, Polyester-Umreifung, Umreifungsband, Umreifungsmaterial, Umreifungstechnik, Verpackung, Verpackungsmaterial

Weitere Informationen:
Marke:
Raja
Verpackungstyp:
Umreifungsband
Verpackungsart:
manuell
Material:
Polypropylen
Farbe:
schwarz
Durchmesser Rollenkern:
406 mm
Reißfestigkeit:
1697.13 N
Länge:
2500 m
Breite:
12.7 mm
Gewicht:
11.85 kg
Weitere Suchbegriffe: Umreifungsbänder PET, PP-Umreifungsband, Umreifungsbänder PP, Automatenband, Umreifungsband, umreifungsband polypropylen 13 mm, kunststoff umreifungsband, polyesterband 12mmx2500 lfm, Kunststoff-Umreifung, Polyester-Umreifung, Umreifungsmaterial, Umreifungstechnik, Verpackung, Verpackungsmaterial
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 101,34*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 127,54*
€ 151,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 126,94*
€ 151,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 119,36*
€ 142,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 113,93*
€ 135,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 101,34*
€ 120,59
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
DPOLYN
ab € 279,64*
Zubehör
k.A.
DPECO2
ab € 262,64*
Zubehör
k.A.
MFC90
ab € 25,39*
Zubehör
k.A.
MFC20
ab € 58,85*
Zubehör
k.A.
ORP210013
ab € 75,98*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.