YELLONET 1000 S/FTP 1000 MHz 4x2xAWG23 KAT.7/2x(4x2xAWG23) KAT.7 Einsatzbereich: Installationskabel für den Einsatz in strukturierten Gebäudeverkabelungen nach ISO/IEC 11801 und EN 50173 Bestens ge...
Länge auf Rolle (metrisch): 305 m Produktpalette: - Mantelfarbe: Grau Anzahl der Adernpaare: 4 Leitermaterial: Kupfer Max. Anzahl d. Einzeldrähte x Einzeldrahtgröße: Massivdraht Drahtdurchmesser: 2...
Datenkabel Kat.7A blau 4P S/FTP AWG22 AMJ1600-4P-Eca-T500Kupferkabel S/FTP beschreiben gemäß EN50173-1 Kabel mit individueller Paarschirmung aus Aluminiumfolie umgeben von einem Geflecht als Gesamt...
16 65 125 SB Abmantelungswerkzeug für Datenkabel Zum Abmanteln von UTP- und STP-Datenkabeln mit Ø 4,5 bis 10,0 mm. Abisoliervorrichtung für die Querschnitte 0,2 / 0,3 / 0,8 / 1,5 / 2,5 / 4 mm². Zwe...
Nach EN 50525-2-31. Installation im Elektroinstallationsrohr auf oder unter Putz oder in ähnlichen geschlossenen Systemen. Geeignet für geschützte feste Verlegung, in oder auf Beleuchtungsanlagen o...
Massivdraht Netzwerk-Installationskabel der Kategorie 6A für strukturierte Gebäudeverkabelung Twisted Pair Installationskabel Kabel für eine strukturierte Gebäudeverkabelung Für den Einsatz in 10-G...
DRAKA UC300 HS24 SF/UTP H AWG 24 grau, 1000 m Leiter: Cu-Draht, blank Ø 0,51 mm (AWG24) Isolierung: Polyethylen, Ø 0,95 mm Verseilung: 2 Adern zum Paar Verseilung: 4 Paare zur Seele Gesamtschirm: A...
Cat.6 U/UTP Verlegekabel, 305 m, simplex, Dca-s2,d2,a1 Zukunftsorientierte Standards und High-End Qualität für Ihr Netzwerk. Produktvorteile: 1GBit Ethernet 250 MHz Übertragungsfrequenz PoE Power o...
Ethernetkabel der Kategorie 5, Klasse D für hochflexible Anwendungen Industrial Ethernet Leitung Cat.5 für Torsionsapplikationen (± 180°); 2 paarig; Außenmantel PUR mit AWM-Zulassung; Aufbau 2x2xAW...
Länge auf Rolle (metrisch): - Produktpalette: - Mantelfarbe: Grau Anzahl der Adernpaare: 4 Leitermaterial: Kupfer Max. Anzahl d. Einzeldrähte x Einzeldrahtgröße: Massivdraht Drahtdurchmesser: 24 AW...