Zeiteinsparung durch Verlegen von 2 Leitungen in einem Arbeitsgang Cat. 7 1.000 MHz AWG23/1 4P S/FTP,FRNC/C halogenfrei EN 60332-3 Isolation: SFS-PE geschäumt Aderdurchmesser: 1,38 ± 0,02 mm Farbco...
YELLONET 1000 S/FTP 1000 MHz 4x2xAWG23 KAT.7/2x(4x2xAWG23) KAT.7 Einsatzbereich: Installationskabel für den Einsatz in strukturierten Gebäudeverkabelungen nach ISO/IEC 11801 und EN 50173 Bestens ge...
Datenkabel Kat.7 blau 8P S/FTP AWG23 AMJ1000-8P-Dca-T500Brandschutzklasse: Nicht relevant Brennendes Abtropfen: Nicht relevant Rauchentwicklung: Nicht relevant Säureentwicklung: Nicht relevant Beze...
Nach EN 50525-2-31. Installation im Elektroinstallationsrohr auf oder unter Putz oder in ähnlichen geschlossenen Systemen. Geeignet für geschützte feste Verlegung, in oder auf Beleuchtungsanlagen o...
Massivdraht Netzwerk-Installationskabel der Kategorie 6 für strukturierte Gebäudeverkabelung Twisted Pair Installationskabel Kabel für eine strukturierte Gebäudeverkabelung Für den Einsatz in Gigab...
Massivdraht Netzwerk-Installationskabel der Kategorie 6A für strukturierte Gebäudeverkabelung Twisted Pair Installationskabel Kabel für eine strukturierte Gebäudeverkabelung Für den Einsatz in 10-G...
DRAKA UC300 HS24 SF/UTP H AWG 24 grau, 100 m Ring Leiter: Cu-Draht, blank Ø 0,51 mm (AWG24) Isolierung: Polyethylen, Ø 0,95 mm Verseilung: 2 Adern zum Paar Verseilung: 4 Paare zur Seele Gesamtschir...
Die equip ® Installationskabel werden aus hochwertigen Materialien hergestellt und gründlich geprüft um die Industrie Standards, die von der EIA / TIA, ISO und EN-Norm vorgegeben sind zu erfüllen. ...