Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lapp ETHERLINE 2170888 Cat 5 S/UTP 2 x 2 0.32 mm² Grün 100 m - Kabel - Netzwerk Netzwerkkabel Cat5


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Lapp ETHERLINE 2170888 Cat 5 S/UTP 2 x 2 0.32 mm² Grün 100 m - Kabel - Netzwerk Netzwerkkabel Cat5
Lapp ETHERLINE 2170888 Cat 5 S/UTP 2 x 2 0.32 mm² Grün 100 m - Kabel - Netzwerk Netzwerkkabel Cat5
Artikel-Nr.:
     CIDE9-84667170
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     2170888
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alarmkabel
Datenkabel
Datenleitung
Datenübertragungskabel
Ethernetkabel der Kategorie 5, Klasse D für hochflexible Anwendungen Industrial Ethernet Leitung Cat.5 für Torsionsapplikationen (± 180°); 2 paarig; Außenmantel PUR mit AWM-Zulassung; Aufbau 2x2xAWG22/19; für PROFINET
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Außendurchmesser
6.5 mm
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-40 - 80 °C
Merkmale
Kabelstandard
Cat5
Produktfarbe
Grün
Jackenmaterial
Polyurethane (PUR)
Leitermaterial
Kupfer
AWG Kabelgröße
22/19
Datenübertragungsrate
100 Mbit/s
Technische Details
Enthält nicht
Halogen
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,5032*
  
Preis gilt ab 7.500 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 7,24*
€ 8,62
pro Meter
ab 5 Meter
€ 6,76*
€ 8,04
pro Meter
ab 10 Meter
€ 6,51*
€ 7,75
pro Meter
ab 20 Meter
€ 6,27*
€ 7,46
pro Meter
ab 50 Meter
€ 5,89*
€ 7,01
pro Meter
ab 100 Meter
€ 5,64*
€ 6,7116
pro Meter
ab 1000 Meter
€ 5,4732*
€ 6,51311
pro Meter
ab 7500 Meter
€ 4,5032*
€ 5,35881
pro Meter
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Lapp Kabel
2170482
ab € 7,66*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.