Länge auf Rolle (metrisch): 305 m Produktpalette: - Mantelfarbe: Schwarz Anzahl der Adernpaare: 4 Leitermaterial: Kupfer Drahtdurchmesser: 26 AWG Max. Anzahl d. Einzeldrähte x Einzeldrahtgröße: 7 x...
Renkforce Ultra Slim Connection Box Passend für (Netzwerk-Spezifikationen (CAT)): CAT 6a renkforce Connection Box CAT6A, Ultra Slim Zur Reparatur oder Verbindung von Twisted-Pair Kabelsegmenten Ges...
Cat.5e SF/UTP Verlegekabel, 305 m, simplex, Eca Zukunftsorientierte Standards und High-End Qualität für Ihr Netzwerk. Produktvorteile: 1GBit Ethernet 100 MHz Übertragungsfrequenz PoE Power over Eth...
DRAKA Patchkabel UC300 S26. Die Konstruktion ist auf eine schnelle und zuverlässige Konfektionierung abgestimmt. Elektrisch und mechanisch hochwertiges 300 MHz Rangierkabel. Klare Unterscheidung de...
Länge auf Rolle (metrisch): 304.8 m Produktpalette: - Mantelfarbe: Schwarz Anzahl der Adernpaare: 2 Leitermaterial: - Drahtdurchmesser: 26 AWG Max. Anzahl d. Einzeldrähte x Einzeldrahtgröße: 7 x 26...
DRAKA Patchkabel UC300 S26. Die Konstruktion ist auf eine schnelle und zuverlässige Konfektionierung abgestimmt. Elektrisch und mechanisch hochwertiges 300 MHz Rangierkabel. Klare Unterscheidung de...
CCA refers to bi-metallic single and multi-core cables with copper-clad aluminum core for higher-frequency applications. Specification explanation: The so-called skin effect or current displacement...
DRAKA UC300 S24 F/UTP H AWG 24 grau, 500 m, Datenkabel für Kat.5e Verkabelungen AufbauLeiter: Cu-Draht, blank Ø 0,51 mm (AWG24) Isolierung: Polyethylen, Ø 1,0 mm Verseilung: 2 Adern zum Paar Versei...
Cat.5e SF/UTP Verlegekabel, 100 m, simplex, Eca Zukunftsorientierte Standards und High-End Qualität für Ihr Netzwerk. Produktvorteile: 1GBit Ethernet 100 MHz Übertragungsfrequenz PoE Power over Eth...
Kupferleiter (CU), AWG 24/1 (solid), Polyethylen-Kabelmantel (PE) Das Goobay-Netzwerkkabel eignet sich ideal zur Verlegung im Außenbereich, z. B. im Garten, beim Camping, an Gebäudefassaden, auf de...
Länge auf Rolle (metrisch): 100 m Produktpalette: DataTuff, DataTwist Mantelfarbe: Grün Anzahl der Adernpaare: 4 Leitermaterial: Kupfer Drahtdurchmesser: 22 AWG Max. Anzahl d. Einzeldrähte x Einzel...