Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ROLINE S/FTP-(PiMF-) Kabel Kat.6 (Class E) Massivdraht, AWG 23, LSOH, 300m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ROLINE S/FTP-(PiMF-) Kabel Kat.6 (Class E) Massivdraht, AWG 23, LSOH, 300m
ROLINE S/FTP-(PiMF-) Kabel Kat.6 (Class E) Massivdraht, AWG 23, LSOH, 300m
ROLINE S/FTP-(PiMF-) Kabel Kat.6 (Class E) Massivdraht, AWG 23, LSOH, 300m
ROLINE S/FTP-(PiMF-) Kabel Kat.6 (Class E) Massivdraht, AWG 23, LSOH, 300m
ROLINE S/FTP-(PiMF-) Kabel Kat.6 (Class E) Massivdraht, AWG 23, LSOH, 300m
Artikel-Nr.:
     C3444-21.15.1889
Hersteller:
     ROLINE
Herst.-Nr.:
     21.15.1889
EAN/GTIN:
     7611990180066
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Cat6
Kat6
Ethernet-Kabel
Ethernetkabel

Massivdraht Netzwerk-Installationskabel der Kategorie 6 für strukturierte Gebäudeverkabelung

  • Twisted Pair Installationskabel
  • Kabel für eine strukturierte Gebäudeverkabelung
  • Für den Einsatz in Gigabit-Ethernet-Netzwerken
  • Doppelt geschirmtes (PiMF) Kabel
  • Wir empfehlen für den Aufbau einer strukturierten Verkabelung folgende Komponenten zu verwenden:
ROLINE S/FTP Kat.6/Class E Massivdraht Installationskabel (Best.-Nr.- 21.15.1889), ROLINE Kat.6/Class E Anschlussdosen (Best.-Nr. 25.16.8493), ROLINE Kat.6/Class E 19" Patchpanel (Best.-Nr. 26.11.0351), und ROLINE S/FTP Patchkabel mit RJ45 Stecker (Best.-Nr. 21.15.1835). Diese Produktkombination wurde in unserem hauseigenen Prüflabor nach Klasse E im Channel von 100m gemessen.

Halogenfrei. Flammwidrig. Raucharm.

Weitere Informationen:
Hersteller:
ROLINE
Produktgruppe:
Twisted Pair Kabel
Produkttyp:
Installationskabel
Farbe:
grau
Länge:
300 m
Inhalt:
300 m
Schirmungstyp:
SFTP
Übertragungsqualität:
Cat6 / Class E
Impedanz:
100 Ohm
Anzahl Adern:
8
Aderquerschnitt (AWG):
AWG 23
Aderntyp:
Massivdraht
Kabel LSOH:
ja
Brandschutzklasse:
Eca
Gewicht:
15.96 kg
Verpackungshöhe:
260 mm
Verpackungsbreite:
380 mm
Verpackungstiefe:
380 mm
Paketgewicht:
12 kg
Bruttogewicht:
12
Aktuelle Katalogausgabe:
24.1
Aktuelle Katalogseite:
1.49
Weitere Suchbegriffe: LAN Kabel, Netzwerk-Kabel, Netzwerkkabel, Netzwerkkabel unkonfektioniert, Twisted-Pair-Kabel, Patch-Kabel, Patchkabel, roline patchkabel kat.6 s/ftp, patch kabel, patch-kabel sftp, 6, Anschluss, TwistedPair, S/FTP, Netzwerk, CAT6, LSZH, Verlegekabel, TP, pimf, Kabel, building, Cat.6, Massivdraht, TP Cat 6 building cable, Kat.6, twistedpairkabel, Rohkabel, Cat, LSOH, halogenfrei, cable, lankabel
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 320,10*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 372,63*
€ 443,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 371,19*
€ 441,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 357,38*
€ 425,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 347,54*
€ 413,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 320,10*
€ 380,92
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.