Lichtvorhang 1670mmÜber.-feldhöhe SLPP14-1670P88Personenschutzart PLe nach ISO 13849-1, Kategorie 4 nach EN 945-1, Typ 4 (IEC 61496-1,-2), SIL 3 nach IEC 61508, Flaches Gehause ohne Blindzone, Eins...
Lichtvorhang 1810mmÜber.-feldhöhe SLPP14-1810P88Personenschutzart PLe nach ISO 13849-1, Kategorie 4 nach EN 945-1, Typ 4 (IEC 61496-1,-2), SIL 3 nach IEC 61508, Flaches Gehause ohne Blindzone, Eins...
3083742 - SLPP25-1110P88 / Personenschutz Lichtvorhang Sender/Empfänger Paar Personenschutzart Cat 4, PL e nach EN ISO 13849-1:2008, Typ 4 nach IEC 61496-1,-2, SIL 3 nach IEC 61508 Kabel mit Steckv...