Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3015155 - EA5R450XKQ, Messender Lichtvorhang Empfänger


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2064-TUR000001563
Hersteller:
     Hans Turck
Herst.-Nr.:
     3015155
EAN/GTIN:
     0662488151553
Suchbegriffe:
Lichtgitter Empfänger
Lichtgitter
Lichtvorhang
Sicherheitslichtschranke
3015155 - EA5R450XKQ / Messender Lichtvorhang Empfänger Stecker M12x1, 8 polig Betriebsspannung 18...30 VDC, IO-Link Kommunikation und PNP Schaltausgang (Standard über IO-Link Splitter CSB-M1240M1280 innerhalb Lieferumfang) oder Analogausgang 0...10 V über Splitter CSB-M1250M1280 (separat zu bestellen), Verbindungsleitung zwischen Sender und Splitter vom Typ DEE2R-8xxD erforderlich, 2x PNP Schaltausgang (SIO-Modus), 2x Analogausgang 0...10 V (SIO-Modus) Schutzart IP65, Auflösung 5 mm, Max. Reichweite 4 m max. Reichweite: 4000 mm
Weitere Suchbegriffe: lichtgitter turck, lichtgitter, TURCK, ANALOG, STECKER, VERBINDUNGSLEITUNG
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2064
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.034,30*
€ 1.100,49*
Frei Haus
ab € 1.046,32*
€ 1.105,58*
Frei Haus
ab € 1.052,49*
€ 1.116,15*
23 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 1.055,86*
€ 1.120,92*
19 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 1.090,80*
€ 1.149,36*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2064
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.100,49*
€ 1.309,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.085,04*
€ 1.291,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.063,94*
€ 1.266,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.049,08*
€ 1.248,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.034,30*
€ 1.230,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 2064
Versand: Lager 2064
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,45*
ab € 276,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2064
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.