Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3083742 - SLPP25-1110P88, Personenschutz Lichtvorhang Sender/Empfänger Paar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2064-TUR000003457
Hersteller:
     Hans Turck
Herst.-Nr.:
     3083742
EAN/GTIN:
     0662488837426
Suchbegriffe:
Lichtgitter
Lichtvorhang
Sicherheitslichtschranke
lichtgitter turck
3083742 - SLPP25-1110P88 / Personenschutz Lichtvorhang Sender/Empfänger Paar Personenschutzart Cat 4, PL e nach EN ISO 13849-1:2008, Typ 4 nach IEC 61496-1,-2, SIL 3 nach IEC 61508 Kabel mit Steckverbinder, 300 mm, M12x1, 8-polig, Schutzart IP65, Flaches Gehäuse ohne Blindzone Betriebsspannung: 24 VDC ± 15 %, Auflösung 25 mm, Überwachungsfeldhöhe 1110 mm (L1) Einstellung über DIP-Schalter, Einstellung reduzierter Auflösung, Blanking Funktion max. Reichweite: 7000 mm
Weitere Suchbegriffe: lichtgitter, TURCK, 8-POLIG, KABEL, STECKVERBINDER
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 2.983,95*
€ 3.170,98*
18 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 3.051,98*
€ 3.233,70*
Lager 2064
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 3.097,95*
€ 3.302,48*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 3.407,90*
€ 3.600,23*
26 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 4.076,56*
€ 4.305,18*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2064
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.302,48*
€ 3.929,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.269,00*
€ 3.890,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.170,25*
€ 3.772,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.121,71*
€ 3.714,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3.097,95*
€ 3.686,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 2064
Versand: Lager 2064
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,45*
ab € 276,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2064
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.