WEDO® Rollhocker STEP, grau (RAL 7012) aus bruchfestem, wiederverwertbarem Kunststoff, kinderleicht zusammensteckbar. Werkzeuge sind nicht erforderlich. Superleicht beweglich durch drei auf Stahlfe...
TIO-S - Der sicherste Weg nach oben! Erreichen Sie Ihre Ziele mit dem praktischen Rolltritt TIO-S! Egal, ob für den Einsatz im professionellen Büro, um Aktenordner aus dem obersten Regal zu holen, ...
Rolltritt aus stabilem, wiederverwertbarem PE-Werkstoff, UV-stabilisiert Drei Federrollen für leichtes Verschieben Automatische Absenkung unter Belastung Integrierter Brems- und Abweisring Hohe Sta...
TIO-S - Der sicherste Weg nach oben! Erreichen Sie Ihre Ziele mit dem praktischen Rolltritt TIO-S! Egal, ob für den Einsatz im professionellen Büro, um Aktenordner aus dem obersten Regal zu holen, ...
Rollhocker aus bruchsicherem Kunststoff, Tragfähigkeit 150 kg, grau. Aus bruchsicherem Kunststoff - kann nicht rosten, nicht verkratzen und nicht verbeulen. Bei Belastung des Hockers versinken die ...
aus Kunststoff (Polypropylen) trittfest, ohne Beeinträchtigung des guten Aussehens kann nicht verkratzen, kann nicht rosten, keine Beulen mobil auf 3 Einfach-Lenkrollen Tragfähigkeit: max.: 150 kg ...
TIO-M I - Schnell und sicher ganz nach oben! Erreichen Sie Ihre Ziele mit dem praktischen Rolltritt TIO-M I! Egal, ob für den Einsatz im professionellen Büro, um Aktenordner aus dem obersten Regal ...
Rollhocker aus bruchsicherem Kunststoff, Tragfähigkeit 150 kg, schwarz. Aus bruchsicherem Kunststoff - kann nicht rosten, nicht verkratzen und nicht verbeulen. Bei Belastung des Hockers versinken d...
TIO-M I - Schnell und sicher ganz nach oben! Erreichen Sie Ihre Ziele mit dem praktischen Rolltritt TIO-M I! Egal, ob für den Einsatz im professionellen Büro, um Aktenordner aus dem obersten Regal ...
WEDO® Rollhocker STEP, weiß (RAL 9010) aus bruchfestem, wiederverwertbarem Kunststoff, kinderleicht zusammensteckbar. Werkzeuge sind nicht erforderlich. Superleicht beweglich durch drei auf Stahlfe...
WEDO® Rollhocker STEP, weißgrün (RAL 6019) aus bruchfestem, wiederverwertbarem Kunststoff, kinderleicht zusammensteckbar. Werkzeuge sind nicht erforderlich. Superleicht beweglich durch drei auf Sta...
Der neue Kunststoff-Rollhocker von BJZ ist im Vergleich zu üblichen Aufstiegshilfen aus Metall mit einem Gewicht von nur 2,5 kg besonders leicht und doch stabil (Tragkraft von 150 kg). Weitere Vort...
Aus Kunststoff, bruchfest. Mit 3 Gleitrollen, die sich bei Belastung absenken. Sicherer Stand durch rutschfesten Gummibelag. Einfach zusammensteckbar. Ø oben: 290 mm, Ø unten: 450 mm, Höhe unbelast...