Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tritthocker / Rollhocker TIO-M I Kunststoff schwarz hjh OFFICE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tritthocker / Rollhocker TIO-M I Kunststoff schwarz hjh OFFICE
Tritthocker / Rollhocker TIO-M I Kunststoff schwarz hjh OFFICE
Tritthocker / Rollhocker TIO-M I Kunststoff schwarz hjh OFFICE
Tritthocker / Rollhocker TIO-M I Kunststoff schwarz hjh OFFICE
Tritthocker / Rollhocker TIO-M I Kunststoff schwarz hjh OFFICE
Tritthocker / Rollhocker TIO-M I Kunststoff schwarz hjh OFFICE
Tritthocker / Rollhocker TIO-M I Kunststoff schwarz hjh OFFICE
Tritthocker / Rollhocker TIO-M I Kunststoff schwarz hjh OFFICE
Tritthocker / Rollhocker TIO-M I Kunststoff schwarz hjh OFFICE
Artikel-Nr.:
     982-830000
Hersteller:
     HJH Office
Herst.-Nr.:
     830000
EAN/GTIN:
     4251084677213
Suchbegriffe:
Elefantenfuß
Roll-Hocker
Rollhocker
Rolltritt

TIO-M I - Schnell und sicher ganz nach oben!

Erreichen Sie Ihre Ziele mit dem praktischen Rolltritt TIO-M I! Egal, ob für den Einsatz im professionellen Büro, um Aktenordner aus dem obersten Regal zu holen, oder als Hilfe für den Haushalt. Mit diesem kleinen Helfer kein Problem. Positionieren Sie den Tritthocker auf 3 Rollen mühelos um. Sobald Sie auf eine der beiden rutschsicheren Plattformen treten, versinken die Rollen automatisch im Inneren und der Elefantenfuß, wie er im Volksmund so liebevoll genannt wird, steht stabil. Der verwendete Kunststoff bietet nicht nur höchste Stabilität, sondern ist auch besonders leicht.
  • Universell einsetzbarer Rolltritt für Gewerbe und Haushalt
  • Große Trittfläche mit rutschsicheren Rillen für einen sicheren Stand auf allen Arbeitshöhen
  • Unter Belastung versinken die 3 Rollen im Inneren
  • Ein Gummiring am unteren Rand erhöht die Stabilität zusätzlich und verhindert ein ungewolltes Verrücken
  • Hohe Belastbarkeit: bis zu 150 kg
  • Aus bruchsicherem Kunststoff
  • Rollen für Teppich und Hartböden geeignet

  • Dieser Artikel wird zerlegt geliefert. Der Aufbau ist in wenigen einfachen Schritten durchzuführen. Bei Gasfedern, Stuhlrollen, Fußstützen etc. ist natürlich kein Aufbau erforderlich.
Weitere Informationen:
Hersteller:
hjh OFFICE
Farbe:
Schwarz
Zustand:
fabrikneu und originalverpackt
Abmessungen Text:
Durchmesser Plattform oben: 28 cm<br> Durchmesser Plattform unten: 43,5 cm
Material:
Kunststoff
Muster:
Einfarbig
Sitzhöhe ab:
42 cm
Sitzbreite:
48 cm
Sitztiefe:
44 cm
Belastbar bis:
150 kg
Höhe:
43.0 cm
Breite:
48.0 cm
Tiefe:
48.0 cm
Abmessungen (H x B x T):
43.0 x 48.0 x 48.0 cm
Produktgewicht:
2.2 kg
Klappbar:
Nein
Stapelbar:
Nein
Weitere Suchbegriffe: Rolltritthocker, Tritthocker, rollhocker kunststoff, elefantenfuß, Hocker, Tritt, Trittstufe, Schemel, Trittschemel, Büro, Gewerbe
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 982
26
Frei Haus
ab € 42,24*
€ 61,77*
4 Tage
50
€ 7,90*
ab € 60,01*
€ 77,74*
Preise: Lager 982
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 61,77*
€ 73,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 58,50*
€ 69,62
pro Stück
ab 3 Stück
€ 56,75*
€ 67,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 52,61*
€ 62,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 49,72*
€ 59,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 49,41*
€ 58,80
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 42,24*
€ 50,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 982
Versand: Lager 982
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 982
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 29,90*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
HJH Office
619500
€ 51,95*
Ähnlich
HJH Office
619550
€ 62,89*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.