Quellstrom: 6.5 A Leistungsschalter: IGBT, MOSFET Produktpalette: NCx57081y Series Eingang: Logik Versorgungsspannung, max.: 20 V MSL: MSL 1 - unbegrenzt Anzahl der Pins: 8 Pin(s) Sinkstrom: 6.5 A ...
Gehäusegröße = eDIP-12 Ausgangsspannung-Bereich = Mindestens 50 V AC/DC-Wandler für LED-Treiber Serie LinkSwitch-PL. Eine Serie von Offline-AC/DC-Wandlern von Power Integrations für den Einsatz als...
Quellstrom: 2 A Leistungsschalter: MOSFET Produktpalette: NCP51513x Series Eingang: CMOS, TTL Versorgungsspannung, max.: 19 V MSL: MSL 1 - unbegrenzt Anzahl der Pins: 10 Pin(s) Sinkstrom: 3 A Treib...
Gehäusegröße = eSOP-12 Ausgangsspannung-Bereich = Mindestens 50 V AC/DC-Wandler für LED-Treiber Serie LinkSwitch-PL. Eine Serie von Offline-AC/DC-Wandlern von Power Integrations für den Einsatz als...
Eingangsspannung = 4,5 → 19 V Eingangsspannung AC oder DC = dc Dimmbetrieb = PWM Anwendung = Auto-LED-Außenleuchte, Automotive-LED-Innenleuchte Gehäusetyp = HTSSOP Anzahl der Pins = 20 Ausgangsspan...
Gehäusegröße = eDIP-12 Ausgangsspannung-Bereich = Mindestens 50 V AC/DC-Wandler für LED-Treiber Serie LinkSwitch-PL. Eine Serie von Offline-AC/DC-Wandlern von Power Integrations für den Einsatz als...
Ausgangsstrombereich = 1.37A Eingangsspannung = 160 → 308 V ac Eingangsspannung AC oder DC = dc Ausgangsleistung max. = 12W Anwendung = LED-Beleuchtung High Line Gehäusetyp = eSIP-7C Anzahl der Pin...
Gehäusegröße = SOIC Ausgangsspannung-Bereich = Mindestens 50 V LED-Treiber/AC-DC-Wandler Serie LYTSwitch-0. Die LYTSwitch™-0 Familie von Power Integrations mit energiesparenden AC-DC-Wandlern wurde...
Quellstrom: 6.5 A Leistungsschalter: IGBT, MOSFET Produktpalette: NCx57091y Series Eingang: Logik Versorgungsspannung, max.: 20 V MSL: MSL 1 - unbegrenzt Anzahl der Pins: 8 Pin(s) Sinkstrom: 6.5 A ...