| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-1716982 Herst.-Nr.: BD9479FV-GE2 EAN/GTIN: 5059043220345 |
| |
|
| | |
| Eingangsspannung = 9 → 35 V Eingangsspannung AC oder DC = dc Dimmbetrieb = PWM Anwendung = TV, Computerdisplay, LCD-Hintergrundbeleuchtung Gehäusetyp = SSOP-B40 Anzahl der Pins = 40 Nennstrom = 14mA
Der BD9479FV ist ein hocheffizienter Treiber für weiße LEDs und wurde für große LCDs entwickelt. Dieser Schaltkreis integriert einen DC/DC-Aufwärtswandler, der ein Array von LEDs als Lichtquelle betreibt. Der BD9479FV hat einige Schutzfunktionen gegen Fehlerzustände wie zum Beispiel den Überspannungsschutz (OVP), den Überstrom-Begrenzungsschutz für DC/DC (OCP), den Kurzschlussschutz (SCP), die Unterbrechungserkennung der LED-Kette.8-Kanal-LED Konstantstromtreiber (externer PNP Typ Tr) Maximaler LED-Einstellungsstrom von 500 mA (Einstellung über VREF-Stift) Eingebauter DC/DC-Wandler Analoge Dimmfunktion (linear) Einzelkanal-PWM-Dimmfunktion Kurzschlussschutz (OVP) am Ausgang Integrierte Zeitgeber-Verriegelungsfunktion (CP) Integrierte Funktion für Unterspannungsabschaltung (UVLO)・Überspannungsschutz (OVP) Integrierte Fehleranzeige Integrierte OVP-Spannungsrückleitungsfunktion Integrierte PWM-unabhängige Sanftanlauf-Schaltung SSOP-B40-Gehäuse Weitere Informationen: | | Eingangsspannung: | 9 → 35 V | Eingangsspannung AC oder DC: | dc | Dimmbetrieb: | PWM | Anwendung: | TV, Computerdisplay, LCD-Hintergrundbeleuchtung | Gehäusetyp: | SSOP-B40 | Anzahl der Pins: | 40 | Nennstrom: | 14mA |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Treiber-IC, led ansteuer ic, 1716982, Displays und Optoelektronik, LED-Beleuchtungskomponenten, LED Treiber ICs, ROHM, BD9479FVGE2, Displays & Optoelectronics, LED Lighting Components, LED Driver ICs |
| | |
| |