| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-1235508 Herst.-Nr.: LNK457VG EAN/GTIN: 5059045229957 |
| |
|
| | |
| Gehäusegröße = eDIP-12 Ausgangsspannung-Bereich = Mindestens 50 V
AC/DC-Wandler für LED-Treiber Serie LinkSwitch-PL. Eine Serie von Offline-AC/DC-Wandlern von Power Integrations für den Einsatz als LED-Treiber in Halbleiter-Beleuchtungsanwendungen. Die Geräte verfügen über eine einstufige PFC und Konstantstromregelung für nicht isolierte Anwendungen sowie einen Steueralgorithmus, der flackerfreies TRIAC-Dimmen mit minimalen externen Komponenten bietet. Diese 4-poligen monolithischen ICs integrieren einen Hochleistungs-MOSFET, einen diskontinuierlichen Einschaltzeitregler mit variabler Frequenz, Frequenz-Jitter, zyklenweise Strombegrenzung und hysteretische Schaltung für thermische Abschaltung. Optimiert für nicht-isolierte Sperrwandlerdesigns Einstufige-Leistungsfaktorkorrektur und genauer konstanter Ausgangsstrom Flackerfreies phasengesteuertes TRIAC-Dimmen Sehr niedrige Bauelementeanzahl mit kleinem, nicht-elektrolytischem Standardkondensator für kompakte Ersatzlampendesigns Vollständige Beseitigung der Regelkreiskompensation Frequenz-Jitter senkt die Größe von und die Kosten für EMI-Filter erheblich Geringer Verluststrom und direkte Erfassung des LED-Stroms Schutz gegen Kurzschluss, Überlast, offene Rückleitung und Überspannung am Ausgang Thermische Abschaltung mit Hysterese Erfüllt hohe Anforderungen an Hochspannungskriechen zwischen DRAIN und allen anderen Stiften an Leiterplatte und Gehäuse Kompakte SO8-, eSOP12- und eDIP12-Gehäuse Weitere Informationen: | | Gehäusegröße: | eDIP-12 | Ausgangsspannung-Bereich: | Mindestens 50 V |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Treiber-IC, led ansteuer ic, 1235508, Halbleiter, Stromversorgung, AC/DC Wandler, Power Integrations, LNK457VG, Semiconductors, Power Management ICs, AC-DC Converters |
| | |
| |