Quellstrom: 6.5 A Leistungsschalter: IGBT Produktpalette: - Eingang: Nicht invertierend Versorgungsspannung, max.: 20 V Anzahl der Pins: 16 Pin(s) Sinkstrom: 6.5 A Treiberkonfiguration: High-Side, ...
Ausgangsstrombereich = 5.44A Eingangsspannung = 160 → 308 V ac Eingangsspannung AC oder DC = dc Dimmbetrieb = Triac Ausgangsleistung max. = 25W Anwendung = LED-Beleuchtung High Line Gehäusetyp = eS...
Quellstrom: 6.5 A Leistungsschalter: IGBT, MOSFET Produktpalette: NCx57091y Series Eingang: Logik Versorgungsspannung, max.: 20 V MSL: MSL 1 - unbegrenzt Anzahl der Pins: 8 Pin(s) Sinkstrom: 6.5 A ...
Eingangsspannung AC oder DC = dc Gehäusetyp = DO-214AA Anzahl der Pins = 2 Nennstrom = 1A LBP01, LED-Bypass-Schutz, STMicroelectronics. Der LBP01 ist ein Bypass-Schalter, der parallel mit einer LED...
Beleuchtungs-ICs, digitale Leistungssteuertreiber, STMicroelectronics. Die digitalen programmierbaren Controller der Serie STLUX sind für Beleuchtungsanwendungen optimiert. Die Leistungssteuertreib...
Quellstrom: 6.5 A Leistungsschalter: IGBT, MOSFET Produktpalette: - Eingang: Nicht invertierend Versorgungsspannung, max.: 20 V MSL: MSL 1 - unbegrenzt Anzahl der Pins: 16 Pin(s) Sinkstrom: 6.5 A T...
Gehäusegröße = SOIC Ausgangsspannung min. = 50 V LED-Treiber/AC-DC-Wandler Serie LYTSwitch-0. Die LYTSwitch™-0 Familie von Power Integrations mit energiesparenden AC-DC-Wandlern wurde eigens für de...
Ausgangsstrombereich = 6.88A Eingangsspannung = 160 → 308 V ac Eingangsspannung AC oder DC = dc Dimmbetrieb = Triac Ausgangsleistung max. = 35W Anwendung = LED-Beleuchtung High Line Gehäusetyp = eS...
Quellstrom: 6.5 A Leistungsschalter: IGBT Produktpalette: - Eingang: Nicht invertierend Versorgungsspannung, max.: 20 V Anzahl der Pins: 16 Pin(s) Sinkstrom: 6.5 A Treiberkonfiguration: High-Side, ...